- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 人体アースのおすすめ人気ランキング
人体アースのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新124件の「人体アース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「放電バンド」、「除電」、「除電バンド」などの商品も取り扱っております。
柔軟性のあるゴムバンドを採用。
金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。
※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。
使用前にテストすることをお勧めします。
バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。
金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
トラスコ品番323-7524種別リストストラップ質量(g)40コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)220幅(mm)15材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維コードなし
基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m)(実用)約1.5バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)電流制限抵抗値1MΩ(±5%)質量(g)30バンド幅(mm)20コードあり
1個
¥499税込¥549
当日出荷
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。
コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質[バンド]ステンレス質量(g)約38コードなし
サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。
取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。
静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
用途電子機器の除電部品。
樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策。
「のれん」にして人体帯電・帯電物体の静電気対策。
電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)
ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減。長さ(m)1材質アクリル100%厚さ(mm)2±0.5表面抵抗値(Ω)1.4×107
1本(1m)
¥929税込¥1,022
当日出荷
人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したストラップ。
靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がすタイプのストラップ。
コードなし仕様(ESD管理値)接地抵抗 1×10^5≦Rg<1×10^8Ω ※着用状態、ESD対策品トラスコ品番436-2616質量(g)35
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。
バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。
バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。
予備のバンド1個付きです。
寸法(mm)20×200質量(g)7.8コードなしアズワン品番64-0871-05
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
高耐久メタルタイプ。
リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します。
金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です。
リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能。サイズ選定の必要がありません。また、毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用。
洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能です。
コード長さ(m)(実効)1.5仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番373-9988質量(g)65コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥7,398税込¥8,138
当日出荷
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。
多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。
4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語)
3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。
(※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)材質除電塩ビ+粘着層アクリル系厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付
金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)108材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
コードレスのため移動が自由です。
材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維質量(g)7寸法(mm)15×230コードなし
従来品より太い導電繊維が縫い込まれているので安心です。
用途静電気対策抵抗値1MΩ
ホーザンアンクルストラップ
リストストラップの手元コードを足元へ。
足首に装着するタイプのストラップ。バックル式で着脱が簡単です。
リストストラップの代わりに使うことで、手元にコードがない自由な作業環境が得られます。
着座作業でも使用できます。
コード長さ(m)1.1(実効)仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番436-2608質量(g)50全長(m)(コード)3.1コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
ストロングアースキーホルダー
用途人体やお車のボディに帯電している静電気を減少させ、除電を光で確認できるアイテムです。(ご自宅のドアなどにもご使用できます。)
静電気を吸収すると、フラッシュバルブ(閃光電球)があざやかなブルーに発光します。
カラビナ型フックで取り付けも簡単です。
強力な静電気を除去する「Wブロック機能」を新たに装備しました。静電気が放電するときの不快な『バチッ』とくるショックをやわらげます。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)61×9×9
アースが必要ありませんので、取り外しが簡単で立ち作業や移動する時に便利です。
十字型放電穴が多いので放電効率が高く、放電蓋が平らになっているので感電防止効果があります。
お得なスペアバンド付きです。
(原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄し、さらにコロナ放電原理を利用し十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電します。
バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。
ご要望により従来品よりもバンド長さが約2センチ長くなりましたので男性の方にもフィットしやすくなりました。
用途精密機器取り扱いや基板組み立て時の静電気除去として質量(g)20コードなしバンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)抵抗値100Ω±10% (放電蓋無しの場合)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
可燃性物質が存在する環境では、人体に帯電した静電気が放電することにより、可燃性物質に引火して爆発火災を引き起こす可能性があります。逃電アース型は、このような静電気の放電を防ぐため、ゴム部やプラスチック部に導電処理が施されています。人体に帯電した静電気をマスク、連結管、風量調節部、耐圧ホースを通じて自動的に大地に流して逃がしますので、可燃性ガスなどの環境下でもより安全にお使い頂けます。
種別1本蛇管式仕様静電気帯電防止形タイプハイスコープV型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスタイプのリストストラップです。
バンドは導電繊維入りゴムバンドです。
コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
寸法(mm)28×40×14トラスコ品番818-8089質量(g)約20コードなしアズワン品番1-4266-51材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
1箱(5個)
¥9,009税込¥9,910
当日出荷