- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- 介護用スライディングボードのおすすめ人気ランキング
介護用スライディングボードのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新88件の「介護用スライディングボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トランスファーボード」、「移乗ボード」、「介護用スライディングシート」などの商品も取り扱っております。
ナビス(アズワン)移乗用ボード EZ-go(R)
軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。
加工抗菌・防炎・防水・静電防止加工
moltenイージーモーションBタイプ
独自のブーメラン形状により、ベッド側・車いす側ともに設置面積が広く取れ、より安全で安定した移乗ができます。
裏面にはすべり止めシートを標準装備しています。
材質ABS質量(kg)1.2耐荷重(kg)130寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×780×5アズワン品番0-7346-01松吉医科器械コード23-5973-00
1個
¥16,980税込¥18,678
6日以内出荷
帝健ラクラックス
寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。
すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。
ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。
芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。
マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。
装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
シーマンスライディングボード チューブ付
移乗間の高さ違いや入浴介助の際の移乗にご使用できます。
持ち運びに便利です。
品番:SB202431は二つ折りにでき、持ち運びに便利です。
ボード本体は防水です。
材質本体/ポリエチレン、チューブ(カバー)/ポリエステル耐荷重(kg)250
ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。
柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。
材質防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム
持ち上げない、抱えあげない、引きずらない。スムーズな移乗をサポートするスライディングボードです。
コンパクトに折りたたむことができ、持ち運びや収納が可能で、すぐにどこででも使えます。
0.1%次亜塩素酸ナトリウム、70%アルコールで清拭消毒が可能です。
SAFE ボードとSGE カバーLの組み合わせで、スムーズな移乗が可能です。
材質本体/高密度PVCフォーム、ナイロン入数(枚)1寸法(cm)195×50×1.5使用例ベッドとストレッチャー間の移乗、ベッドとベッド間の移乗など最大耐荷重(kg)160
1個
¥109,800税込¥120,780
8日以内出荷
洗濯可能な筒型スライディングシート。
薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質ナイロン
モルテンスライディ
小さくて軽いため、簡単に持ち運びができます。独自の形状としなりで、橋渡しやボードの抜き差しも簡単になり、スムーズな移乗を可能とし、結果350gの軽量を実現しました。持ち運びがしやすい収納袋を標準付属しています。どんな車いすにも取り付けられる収納袋に入れて、簡単に持ち運べるため、家の中や外出先など、どこでも使用できます。
付属品収納袋材質PP(裏面滑り止めシート付き)質量(kg)0.35タイプトランスファーボード寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)650×180×5アズワン品番64-8894-45最大使用者体重(kg)100
1個
¥8,998税込¥9,898
4日以内出荷
耐久性に優れた素材を使用した、洗濯可能な筒型スライディングシート。
ベッド上での一方向の移動に使用します。
材質ナイロン
シーマンスライディングマット
本体が柔らかいので、側臥位が取りにくい患者さんの体の下にも敷き込めます。本体が柔らかいマット仕様ですので、患者さんへの負担が低減できます。側臥位が取りにくい患者さんにもマットの回転機能を利用して体の下に敷き込めます。
仕様【お手入れ方法】マット本体とチューブ(カバー)は洗濯機で洗濯が可能。柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥。材質本体/ポリエステル、チューブ(カバー)/ポリエステル質量(kg)1.3タイプ本体(チューブ付)耐荷重(kg)250アズワン品番7-6260-01幅×長さ(mm)600×1900消毒方法本体/洗濯のみ・消毒不可、チューブ(カバー)/70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したもの
1セット
¥92,980税込¥102,278
翌々日出荷
筒状に縫製されキャタピラーのようにローリングするので、少しの力で移乗や体位の変換が可能です。
軽くて薄いので小さく折りたたんで持ち運ぶことができます。
耐久性と滑りやすさに優れています。
材質ナイロンタフタ色ブラック耐荷重100kg
タカノ(椅子・福祉・エクステリア)のせかえくんスライド
差し込みや抜き取りも容易でスムーズな移乗が行えます。オレンジ色の本体に移乗方法のポイントがイラストで入っています。蛇腹の特殊形状により、様々な角度の車いすやストレッチャーへの移乗が容易です。★居室に置いておいても、オレンジ色で明るいイメージです。
アズワン品番66-0002-77