- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- ベッド関連
- 体交クッションのおすすめ人気ランキング
体交クッションのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新89件の「体交クッション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニクッション」、「体位交換クッション」、「体交枕」などの商品も取り扱っております。
日本の高齢者の体格に合わせた形状とサイズです。中素材も動いて安定する特殊素材です。
材質表生地/綿100%、中素材/特殊ビーズ+ウレタン洗濯方法可(80℃以下)
洗濯での丸洗い(95℃以下)・乾燥機の使用(100℃以下)・オートクレーブ(105℃以下)が可能ですので、いつも清潔に使用できます。
材質(中身)ロンボメッド<ポリウレタンスニペット50%・ポリプロピレンビーズ50%>、(表地)綿50%・ポリエステル50%洗濯方法洗濯○(95℃以下)、乾燥機○(100℃以下)、オートクレープ○(105℃以下)
極小ビーズとわたの絶妙なバランスで、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適したポジショニングクッションです。
表地は通気性・吸湿速乾性に優れ、すべりにくい素材を使用。
材質(中身)ポリエステルわた・ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル100%洗濯方法洗濯○(手洗い)
身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。
ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。
普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
色グリーン材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル寸法(幅W×奥行D)(mm)685×260×120
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
弾力性・通気性に優れたパイプが体圧を分散し、丸洗い・乾燥できるので衛生的です。耐久性のあるダブルメッシュ生地を使用しています。
混率(%)表地/ポリエステル100、中身/PE(ポリエチレン)100洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(60℃)
洗濯での丸洗い(95℃以下)・乾燥機の使用(100℃以下)・オートクレーブ(105℃以下)が可能ですので、いつも清潔に使用できます。
材質(中身)ロンボフィル<ポリウレタンスニペット>、(表地)綿50%・ポリエステル50%洗濯方法洗濯○(95℃以下)、乾燥機○(100℃以下)、オートクレープ○(105℃以下)
極小ビーズと綿のバランスに優れ、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適しています。滑りにくく、通気性・吸湿速乾性に優れています。
仕様カバー洗濯可種別本体
外カバーは滑りにくい素材です。体位保持に適した30°傾斜タイプです。
傾斜角度(°)30材質中身/ウレタン、外カバー/ポリエステル100%、インナーカバー/吸汗速乾ポリエステルメッシュ洗濯方法(カバー)洗濯可/乾燥機不可
水温80℃での丸洗い、乾燥80℃が可能なのでいつも清潔に使用できます。
中身には大小さまざまなカットのウレタンを採用。
固形のウレタンより、柔らかく、滑らかに身体にフィットします。
材質(中身)ウレタンフォーム<(ランダムカット・マイクロキューブカット>、(カバー)ポリエステル65%・綿35%洗濯方法洗濯○(80℃以下)、乾燥機○(80℃以下)
身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。
ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。
普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
色グリーン材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル寸法(幅W×奥行D)(mm)380×225×100
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
通気性・放熱性に優れた、ソフトなチューブ状のビーズは、ムレにくく、復元力も高いため、へたりにくいという特性も備えています。
とても柔らかい素材を使用しているため、心地よい感触を得られます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭材質側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)厚さ(mm)約40洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃、15分以内)
moltenピーチ・スリム
まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。【5】~【8】は外カバーにかぶせる綿のカバーです。丸洗い可能。
材質中身/オレフィン系エラストマー、カバー/ポリエステル寸法(mm)700×280質量(kg)1.5規格スリム洗濯方法洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレーブ×松吉医科器械コード24-3463-03
1個
¥7,998税込¥8,798
11日以内出荷
東京エンゼル通気ビーズフリークッション
通気性バツグンでムレ感もなく、使用感さわやかです。
用途車いすで座位保持、頭やわき・ひざの間に材質側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)厚さ(mm)約60
体位保持や床ずれ防止にポジショニングに適した三角クッション。さまざまな体位変換が容易にできます カバーの洗濯可能。材質:ウレタン。サイズ:100×170×400mm。セット内容:本体×1
用途介護施設や在宅介護での生活支援やワークショップに。セット内容本体×1材質ウレタン包装形態ポリ袋寸法(mm)100×170×400アズワン品番65-1825-31
1個
¥1,582税込¥1,740
当日出荷























![三角クッション アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono75299535-260123-02.jpg)