作業足場台のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
127件の「作業足場台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみ 足場」、「足場台 4段」、「大型踏み台」などの商品も取り扱っております。
作業台 アルインコランキング1位
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
1台ほか
24,980税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

折りたたみ式大型作業台 DT アルバーZ 長谷川工業ランキング2位
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途障害物をまたいでの作業に最適踏ざん踏面幅(mm)75仕様折りたたみ式付属品手すり材質アルミ全長(m)3.5踏ざん間隔(mm)290キャスター径(Φmm)100設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×3500昇降幅(mm)500収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×420×2550最大使用質量(kg)100天板寸法(幅×奥行)(mm)500×2510手すり取付時(m)2.6
1台
269,800税込296,780
翌日出荷

足場台 PXGV-FK アルインコランキング3位
軽量で扱いやすく持ち運びも簡単 転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)40材質アルミタイプ折りたたみ式踏ざん間隔(mm)318天板寸法・奥行(mm)300
1台ほか
11,980税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

脚伸縮式足場台 PXGE アルインコランキング4位
軽量スタンダード足場台。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)43材質アルミ
1台ほか
24,980税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

足場台(可搬式作業台)DWJ型 ピカコーポレイションランキング5位
ピカコーポレイション足場台(可搬式作業台)DWJ型
内装、外装、電気工事などに最適な天板400mm幅タイプです。 ハードな用途に耐える業務用作業台。 仮設工業会認定合格品です。 折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。 天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。
伸縮脚(mm)334最大使用荷重(kg)150規格仮設工業会認定合格品材質アルミ合金製タイプ折りたたみ式段差対応高さ(cm)約33
1台
87,980税込96,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法・幅(mm)400
1台ほか
30,980税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)360最大使用荷重(kg)150規格(社)仮設工業会認定品仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番387-2751種別(手すり)4本材質アルミピッチ(mm)(脚部伸縮)20キャスターΦ50mm片側2個付設置寸法・奥行(mm)2349~2576設置寸法・幅(mm)795~883収納寸法・幅(mm)860収納寸法・奥行(mm)1710収納寸法・高さ(mm)240踏ざん数3天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)1545
1台
119,800税込131,780
翌々日出荷

軽量スタンダード足場台、足元安定のワイド天板400mm
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)40設置寸法・奥行(mm)1238設置寸法・幅(mm)507収納寸法・幅(mm)507収納寸法・奥行(mm)925収納寸法・高さ(mm)157天板寸法・幅(mm)881天板寸法・奥行(mm)400
1台ほか
14,980税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

昇降時の手掛りとなるバーが付いていることで姿勢が安定し、安全に昇降できます。 天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。 コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。 ■TDWG910-TE:四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 ■TDWT910-TE:足が伸びないスタンダードタイプです。軽量で持ち運びも楽に行うことができます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様手がかり棒:付材質アルミ合金タイプ手がかり棒:付ピッチ(mm)脚部伸縮:6設置寸法・奥行(mm)1573設置寸法・幅(mm)572天板寸法(mm)1000×400
1台
42,980税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500最大使用荷重(kg)200トラスコ品番464-8048材質スチールタイプ折りたたみ式キャスターΦ130mmWストッパー付4個キャスター径(Φmm)130天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)500
1セット
179,800税込197,780
20日以内出荷

ピカコーポレイションDXA型用オプション タラップ
可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用タラップです。 DXAの天板に取り付けることで好きなところから昇り降りすることができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
1台
62,980税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100タイプ折りたたみ標準タイプ取扱説明書(12.0MB)収納寸法・高さ(mm)140天板寸法・幅(mm)300
1台
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150仕様縞板天板材質アルミ合金製
1台ほか
32,980税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1本
4,798税込5,278
当日出荷

タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)80材質(本体)スチール仕様PVCマット張り、完成品材質スチールグレー段数1
1個ほか
39,980税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
1台
25,980税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。 作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。踏ざん踏面幅(mm)200材質アルミ材質/仕上アルミ踏ざん間隔(mm)300各種認証エコマーク最大使用質量(kg)120
1台
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 天板幅が400mmと広いため、安定感があり作業性に優れています。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。伸縮脚(mm)6最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様Aマーク認定品、折りたたみ式材質アルミ合金タイプ折りたたみ式ピッチ(mm)(脚部伸縮)6天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1000
1台
37,980税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミタイプ縞板取扱説明書(7.1MB)天板寸法・奥行(mm)400
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台 転落を未然に防止する安全機能「足場感知板」を採用しています。 伸縮脚付(6mmピッチ)で段差も解消できます。 伸縮天板により長さも調整できます。
最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)43仕様折りたたみ式・自動ロック・伸縮構造材質アルミ合金製タイプ折りたたみ式・自動ロック・伸縮構造ピッチ(mm)(ロック部)30接合の状態リベット方式天板寸法・幅(mm)236
1台
55,980税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)