保安施設用品のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
117件の「保安施設用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保安用品」、「矢印板」、「足場ライト」などの商品も取り扱っております。
矢印君 赤/白 ブラスト興業ランキング1位
両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。持ち手があり、移動時も楽々!
寸法(mm)450×900材質ABS樹脂
1枚ほか
4,698税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウランキング2位
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約130電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)80×150カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999税込1,099
当日出荷

ガードフェンス・金網(大) グリーンクロスランキング3位
金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス材質長さ(mm)1800幅(mm)1800質量(kg)6パイプ径(Φmm)32
1台
8,998税込9,898
7日以内出荷

LEDチューブライト 乾電池式 モノタロウランキング4位
乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。 片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保LED色材質PVC質量(kg)約1.5(電池含まず)連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日)寸法(Φmm×m)22×10使用可能温度範囲-20~60℃電池単一電池2本(別売)LED24個点灯方法交互点滅
1個
3,598税込3,958
当日出荷

ガードフェンス トラ 日保ランキング5位
1台
14,980税込16,478
当日出荷

ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保質量(kg)約3.25(チューブ)赤、(LED)赤長さ(m)10/本電源ニッケル水素連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)LED使用数(個)20/本関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)点灯方法交互点滅
1セット(2本)
8,398税込9,238
当日出荷

質量(kg)約3厚さ(mm)約45長さ(mm)(脚部)200(装着時)その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。寸法(mm)1200×1000×45
1枚ほか
2,698税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折りたたみ矢印板。風の影響を受けにくいように風穴を設けました。取って部分が可動式になっており持ち上げる時の手首にかかる負担を軽減。コンパクトに折りたためるので乗用車等にも搭載がらくらく
材質高密度ポリエチレン
1台ほか
6,898税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
長さ(m)10材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998税込6,598
当日出荷

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン質量(g)約150電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
用途夜間の工事現場などに点灯時間70時間寸法(Φmm×m)22×10電池単一電池2本(別売)点灯方式交互点滅LED赤・24個
1本
5,498税込6,048
5日以内出荷

プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質ABS樹脂質量(kg)約6.24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
1個
25,980税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安価で・軽くて・丈夫 定番商品
寸法(mm)450×900材質ABS樹脂黄赤
1台ほか
4,398税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

脚一体型のプラスチックフェンスです。フェンス一枚につき、ジョイントが1つ付属しております。
材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)1200幅(mm)1000質量(kg)約3.5
1枚ほか
2,398税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ガードフェンスに扉がついているタイプです。 トラ板に安全第一を印刷してあります。
用途フェンス材質鉄製質量(kg)10寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800パイプ径(Φmm)32
1台
13,980税込15,378
7日以内出荷

エスコ品番EA983FT-70材質アルミ寸法(mm)500×300質量(kg)1径(Φmm)【裏面金具】165
1個
8,020税込8,822
当日出荷

トラスコ品番854-7643種別SKFES1GR材質PPグリーン外寸(mm)1000×1000×59足径(Φmm)33
1個
7,398税込8,138
当日出荷

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。 風穴がついており、風の影響を受けにくい。 折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。 矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×650仕様矢印部分反射材使用材質高密度ポリエチレン奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
1台ほか
8,598税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ユニット矢印板(反射)
両面表示
材質ABS樹脂寸法(mm)460×900×奥行340質量(kg)5.5
1個
8,998税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。LED色赤、青材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~65電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W寸法(幅W×高さH)(mm)74×154電池寿命(時間)約96カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
1,198税込1,318
当日出荷