催涙スプレーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
85件の「催涙スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯スプレー」、「唐辛子スプレー」、「催眠スプレー」などの商品も取り扱っております。
防犯スプレー ジェイウィン(J win)ランキング1位
取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
1本(25g)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネード ホワイトウルフランキング2位
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。誤噴射防止機能付きで、片手で簡単にロック・解除ができます。風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。コンパクトなので置き場所を選びません。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%タイプ液状発射※イメージは水鉄砲内容量(mL)約20噴射距離(m)最大飛距離:約2~3(目安/無風時)
1個ほか
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネード ホワイトウルフランキング3位
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。風のある日や室内でも使用しやすい液状噴射タイプ。噴射距離約3~5m(無風時)で広範囲をカバーし、トルネード20の約3倍の容量。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%高さ(mm)約128タイプ液状発射※イメージは水鉄砲内容量(mL)約60缶径(mm)約35噴射距離(m)最大飛距離:約3~5(目安/無風時)
1本(60cc)
5,298税込5,828
当日出荷

防犯用マスタード&カラースプレー 護身・護金 FKランキング4位
護身用スプレーです。
寸法(mm)Φ45×172【塗料】ピンク主成分マスタード、着色料、代替フロン噴射距離(m)約2(無風時)有効期限2年間噴射時間(秒)(連続)20
1本
3,798税込4,178
当日出荷

ホワイトウルフ スチール警棒 ホワイトウルフランキング5位
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:スチールサイズ17インチ(約18.5~42.5cm)質量(g)約390※個体差がありますタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)樹脂製
1本
5,998税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレー「トルネード20」と同型の練習用スプレーのセットです。 実践用はOCガス濃度12%と大変強力で、眼・鼻・喉の粘膜等に激しい持続的な痛みと大量の流涙をもたらします。 (OCガスは、唐辛子成分で安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません) 誤噴射を防ぐロック機能付きです。 風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。 練習用スプレーは、水とオイル(精油)の混合物でベタベタや嫌な匂いがしません。 外観および使用方法が実践用スプレーと同じなため訓練や練習が可能です。
仕様最大飛距離:約2~3m(無風時/目安)成分【催涙スプレー】OCガス/濃さ:12%、【練習用スプレー】水・精油高さ(mm)約100タイプ液状発射※イメージは水鉄砲内容量(mL)約20太さ(mm)(缶)約25
1セット
4,998税込5,498
6日以内出荷

熊よけ対策の商品です。熊よけスプレーです。
用途熊よけ対策用品として。対象動物
1本
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレー「トルネード60」と「専用ホルスター」のセットです。 実践用はOCガス濃度12%と大変強力で、眼・鼻・喉の粘膜等に激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きを封じます。 (OCガスは、唐辛子成分で安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません) 風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。 ホルスターはベルト装着も可能です。見回り時などに重宝します。 トルネード60は、全日本防犯グッズ協会推奨品です。
仕様発射タイプ:液状発射※水鉄砲のようなイメージ成分催涙:OCガス(濃度:12%)高さ(mm)約128深さ(mm)約35噴射距離(m)約3~5(無風時)※目安にしてください
1本(60cc)
5,798税込6,378
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。 OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)。 スプレー缶とプラスチック製ホルスターが一体で、指に沿うような形状となっているので、しっかりと力を入れて噴射することができます。細身ながらトルネード20の約2倍の安心容量です。 全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%高さ(mm)約124タイプ液状発射※水鉄砲のイメージ内容量(mL)約40缶径(mm)約25噴射距離(m)約2~3(無風時)※目安
1本(40cc)
4,898税込5,388
6日以内出荷

高輝度再帰性反射材使用! この製品の反射輝度は白い紙を1とした場合、500倍以上の輝度を持つ反射材を使用しております(警察関係なども採用されてます。) 本体は、高輝度反射材を使用しておりますのでライトなどに反射し、遠くからでも確認できるので付けているだけでとても安全です。(一切電池不要!) この商品は水に浮きますので釣、マリンスポーツ等で誤ってカギを落としても浮いてます。(2個程度) バイクのキー、デーバック、ベルトなどに付けアクセサリーとしてもご使用になれます。 円簡形なので、どの角度からでも輝度が得られ、安全に優れています。災害、避難などの緊急時には笛で合図し反射で確認できます。
用途イベント会場などで子供とはぐれた時など。 オリエンテーション、山中などで仲間とはぐれた時など。山奥で熊避けに。 犬、猫の交通安全。また、呼び笛がわりに。
1個
1,198税込1,318
当日出荷

ホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレー「トルネード40」と「専用ホルスター」のセットです。 実践用はOCガス濃度12%と大変強力で、眼・鼻・喉の粘膜等に激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きを封じます。(OCガスは、唐辛子成分で安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)。 スプレー缶とプラスチック製ホルスターが一体で、指に沿うような形状となっているので、しっかりと力を入れて噴射することができます。ホルスターはベルト装着も可能です。見回り時などに重宝します。 トルネード40は、全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%高さ(mm)約124タイプ液状発射※水鉄砲のイメージ内容量(mL)約40缶径(mm)約25噴射距離(m)約2~3(無風時)※目安
1本(40cc)
4,398税込4,838
18日以内出荷

唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。 環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。 不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。 緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。 山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。 付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスターセット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a)質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g本体寸法(mm)直径50×215噴射距離(m)約7~8対象動物噴射時間(秒)約5~7
1本(250mL)
15,998税込17,598
当日出荷

ジェイウィン(J win)VEXOR フルアクシス
色味を抑えたローカラーOCを使用で、噴射後の清掃が簡単な防犯スプレーです。犯人特定にもつながるUV塗料も含有しています。噴射可能角度が360度になり、横からでも下からでも確実に噴射できます。重量は軽くサイズも小型なので、携帯しやすいです。溶剤のスプレーパターンは噴射口から一直線に飛ぶストリーム状で、約5mから6m飛びます。使用方法も、キャップを跳ね上げて噴射ボタンを押すだけなので簡単です。
用途暴漢やストーカーなどの不審者から身を守るための護身用品に。成分カプサイシノイド1.33%(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)、紫外線塗料吹出しパターンストリーム状飛距離(m)5から6
1本
6,798税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

携帯しやすい安心の一本。スプレー飛距離タイプ。寄せ付けたくないツキノワグマを忌避。嫌がる唐辛子辛味成分カプサイシンと籾酢(モミサク)の強力刺激ダブル効果。※籾酢とはモミガラ燻炭を焼く際に出る煙を冷やして採れた液体です
用途ツキノワグマ専用噴射距離(m)約6有効成分カプサイシン、籾酢対象動物ツキノワグマ
1本(90mL)ほか
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。 OC(オレオレシン・カプシカム)ガスを採用しており、催涙液が顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。 外見が仰々しくなく、催涙スプレーと分かりにくいデザインなので女性へのプレゼントにもオススメです。 風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。 コンパクトなので置き場所を選びません。
仕様催涙成分:OCガス質量(g)約35(目安)タイプ液状発射直径(Φcm)約2.4全長(cm)約10(キャップを閉めた状態)噴射距離(m)飛距離:約2~3(目安/無風時)
1個
5,998税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り質量(g)130タイプ樹脂製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kg
1個
10,980税込12,078
当日出荷

もしもの時の威嚇や備えに放電機能付きLEDライト。物騒な世の中、危険を未然に防ぐ1台3役の護身用アイテム。尾先のスパイクで窓ガラスも粉砕。閉じ込められた時の脱出用としても。ボタン1つで放電!バチバチと強烈な音で相手を威嚇。夜道への一人歩きに…。3種類の点灯パターン:強・弱・点滅。防犯対策に・LEDライト・スタンガン・ガラス用ハンマー
付属品電池ケース、取扱説明書、3ヵ月間保証書付き材質アルミ合金ブラック質量(g)約250電圧(V)最大8万電源単4乾電池3本使用(別売)寸法(cm)約20×4×4点灯方式弱・強・ストロボ
1個
4,698税込5,168
当日出荷

オーストリッチ防護盾 レニーガード
普段は広告やお知らせ用のパネルとして、有事の際は盾として使用できます。 アラームピン紐を引っ張るかボタンを押すとアラーム警報音が鳴り響き周囲に危険を知らせます。 ハンドルにはオプションで催涙スプレーを内蔵できます。
質量(g)800内容アラーム・パネル・スタンド板厚(mm)5サイズ(mm)250×335アズワン品番4-2815-01音量(dB)(アラーム)30cm:108、1m:96
1個
22,980税込25,278
当日出荷

熊よけスプレーは熊に遭遇し、攻撃されそうな時に限り、それらを抑制・阻止するために使用することを目的としております。この商品は一般的に流通している熊よけスプレーよりコンパクトなサイズなので、片手でも簡単に扱えます。従来の大きな熊よけスプレーを普段から持ち歩くことは難しいですが、本商品は小型ですのでかばんやポケットに入れても邪魔になりづらく、簡単に持ち歩けます。
成分催涙:OCガス容量(mL)約60タイプ噴霧発射直径(Φcm)約3.5※最大全長(cm)約13噴射時間(秒)約5~7※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください飛距離(m)最大約3※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となりますのでご注意ください
1本(60cc)
5,998税込6,598
当日出荷

女性でも簡単に取扱できる軽量タイプです。 防刃ツバ付きで刃物対策仕様になっています。
仕様リーシュロープ(奪取防止ロープ)、ツバ付きトラスコ品番819-4136材質アルミ合金質量(kg)約1.2パイプ径(Φmm)25×(肉厚)2.5寸法(幅W×長さL)(cm)(刺口)50×189
1本
8,498税込9,348
3日以内出荷