充電式投光器のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
112件の「充電式投光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー 式 led 投光器」、「マキタ 投光器」、「マキタ充電式投光器」などの商品も取り扱っております。
充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド GOODGOODS(グッド・グッズ)ランキング1位
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED消費電力(W)(LEDパワー)45使用場所屋外用全光束(Lm)4500電源タイプ充電式セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス規格【充電器】AC-DC9V/2A出力【USB】 5V/1A本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5発光色昼白色保護等級IP65(生活防水)バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)7.4点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)充電器電圧(V)AC100~240充電時間(時間)約3~4使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65ライト角度調整(°)前後360RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×9充放電回数(回)約500照射角度(°)60
1個
13,980税込15,378
当日出荷

充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー  コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)ランキング2位
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに防水保護等級IP44全光束(Lm)2400セット内容投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC質量(kg)0.72消費電力(W)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×250×160発光色昼光色光源LEDチップ×24角度調整範囲前後130~150° 左右360°色温度(K)6000使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本)電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)充電時間(時間)約4~6電源タイプ充電式充電方式AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80電球の種類LEDチップ点灯時間(時間)約12照射角度(°)120
1個
6,398税込7,038
当日出荷

充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式 GOODGOODS(グッド・グッズ)ランキング3位
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに電球の種類LED消費電力(W)20マグネットセット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書材質ABS樹脂、PC質量(g)450(本体)出力USB:5V 1A電源AC充電:AC100V-240V全光束(Lm)2500(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9発光色昼光色角度調整範囲前後180°使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)電池寿命充放電サイクル回数:約500回充電時間(時間)約4~5照射角120°(広角)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65
1個
4,998税込5,498
当日出荷

充電式LEDスタンドライト マキタランキング4位
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)照度(Lx)High 1150、Low 750連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):約6/3、(14.4V/4.0Ah):約8/4、(18V/3.0Ah):約10/5、(18V/4.0Ah):約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):約16.5/8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)光束(Lm)High 750、Low 450光源LED20灯10W適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235質量(kg)2(バッテリ除く)トラスコ品番494-0440バッテリー容量(Ah)3.0/6.0
1個
15,980税込17,578
当日出荷

LED充電式投光器 20W NEXcellランキング5位
LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)1600~1800電力(W)20本体寸法(mm)215×185×285本体質量(g)1730保護等級IP65(防塵・防水耐久仕様)電池リチウムイオン7.4V、12Ah連続点灯時間6充電時間(時間)8電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LED
1台
19,980税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500充電時間(時間)8質量(kg)1.2付属品専用ACアタプター構造防雨型光源白色LED180個(10W)トラスコ品番443-8728消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)芯数2バッテリーLion battery(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)7.4電源タイプ充電式耐水性防雨タイプバッテリー容量(mAh)6600使用場所屋外用電球の種類LED特殊用途防雨連続点灯時間(時間)6
1台
14,980税込16,478
当日出荷

大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。
全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200付属品USB充電コード、取扱説明書材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7電池寿命約500回放充電充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4400充電方式USB-A/出力5V(別売)電球の種類LED点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8
1台
4,498税込4,948
当日出荷

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
本体寸法(mm)300×230×375本体質量(g)4600電池リチウムイオン11.1V、13.2Ah全光束(Lm)4000~4500消費電力(W)50連続点灯時間3防塵防水性能IP65充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用場所屋内外電球の種類LED
1台
32,980税込36,278
当日出荷

雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
使用場所屋外電源タイプ充電式使用電池リチウムイオン付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
1台
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)LED投光器(充電式)
広範囲を明るく照らす充電式LED投光器。
用途室内・室外照明として夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアレジャーなど幅広い用途に。仕様防水(IPX4)・防塵(IP5X)仕様付属品充電残量インジケータランプ、可動式スタンド、USB出力ポート、プラグ(R1/4)、メンテナンスオイル連続点灯時間HIGH2時間、LOW4時間点灯方式2段階(LOW(30%点灯)、HIGH(100%点灯))充電時間(時間)7LED1100ルーメン充電可能回数1000回LED寿命(時間)50000
1個
8,998税込9,898
当日出荷

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・底部に強力マグネット内蔵! ・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・安定感のあるデザインで使いやすい ・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ ・文字が見やすい昼光色発光 ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。発光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン光源高輝度LED能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660質量(kg)0.36(バッテリ除く)トラスコ品番494-0431照度(Lx)400、200
1台
5,098税込5,608
当日出荷

・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利 ・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。 ・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能 ・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です ・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。 ・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。 ・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。 ・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED防水保護等級IP55消費電力(W)LED:20マグネット全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800発光色昼光色照射角度(°)約80点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V)角度調整範囲210寸法(mm)約166×112.5×47質量(g)約320セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書使用場所屋内、屋外
1個
3,998税込4,398
当日出荷

均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。 明るさ「強/弱モード」2段切替。 連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。 角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。 ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。 付属のACアダプタで100V電源が使用できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18/14.4明るさ(Lx)強モード250、弱モード140測定距離1m連続点灯時間弱モード約11.5時間バッテリー14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換ACアダプタ(定格出力)12V・1.5AACアダプタ(定格入力)100V・50/60Hz共用・最大1.5ALED白色LED(18W:0.5W×36灯)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)252×256×198(蓄電池除く)付属品ACアダプタ付(電池・充電器別売)質量(kg)0.74(蓄電池除く)アズワン品番64-7056-93適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
1台
12,980税込14,278
当日出荷

360度回転・前後110度首振り。明るさ3段階切換機能。幅広クリップ。強力マグネット。吊り下げフック。壁掛けフック穴。USBケーブル付。PSE認証バッテリー内蔵。防塵・防水保護等級 IP44
用途暗くて不便な場所を明るく照らします!付属品USBケーブル・取扱説明書材質本体:ABS/レンズ:PC/クリップ:ナイロン樹脂質量(g)約450連続使用時間High:約2.5時間/Mid:約5時間/Low:約8時間バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh充電時間約2~3時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~40電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)サイズ(mm)高さ170×幅100×奥行100充電可能回数約300~500サイクル明るさ(Lm)High:1000/Mid:500/Low:250USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(1mコード付属)電球の種類LED
1個
6,698税込7,368
当日出荷

コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。 省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。 2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約5時間の使用が可能です。 IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途夜間の作業現場付属品充電アダプタ、ショルダーベルト寸法(mm)860×860×1560質量(kg)5.12使用温度範囲(℃)-20~55角度(°)発光角度:360連続使用時間100%:約5時間・50%:約10時間色温度(K)6500使用時寸法(mm)Φ860×H1560充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用環境湿度(%)0~90RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65調光方式二段階調光式連続点灯時間(時間)10照射角度(°)360
1台
129,800税込142,780
4日以内出荷

広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約3色温度(K)5000±500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)160
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

広範囲に明るく照射 40Vmax充電式スタンドライト登場
付属品防眩フィルム(A-72702)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×298×280光源20灯照度(Lx)強:1900 弱:800バッテリー電圧(V)36(40max) 、14.4/18(ライトバッテリ除く)光束(Lm)強:1100、弱:450
1台
21,980税込24,178
当日出荷

明るさを3段階に調整可能な充電式のリーフライトです。コード式同様、点灯部の開きによって照射範囲の調整ができます。明るさは3段階調整でき、明るさを白色と昼光色の切り替えができます。三脚から外しても底部にはマグネット、ハンギングフックが付いているので単体でも使用できます。点灯部がそれぞれ個別に、上下180度開き、270度回転します。丈夫な三脚付きで、1/4インチのネジがついているためカメラの三脚としても使用できます。
用途アウトドア、現場など暗所での照明。質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×610×1294(三脚セット時)バッテリーリチウムイオンバッテリー照度(Lx)1m:300(HIGHモード・白色)、325(HIGHモード・昼光色)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3.5(2A)/4(1A)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)最大:2000(HIGHモード)、1200(MIDモード)、700(LOWモード)使用場所屋内外防水性防雨型(※防水型ではありません)電球の種類LED連続点灯時間(時間)2(HIGHモード)、4(MIDモード)
1台
13,980税込15,378
当日出荷

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)800~900本体寸法(mm)145×160×240本体質量(g)830電池リチウムイオン7.4V、5.2Ah連続点灯時間6充電時間(時間)6電源タイプ充電式電球の種類LED
1台
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)