先曲リードペンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
91件の「先曲リードペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 つまむ」、「先曲がりラジオペンチ」、「ラジオペンチ 長い」などの商品も取り扱っております。
先曲がりラジオペンチ ホーザンランキング1位
全長(mm)159先端先曲りバネ無しトラスコ品番370-8098質量(g)115先端硬度HRC45RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698税込2,968
当日出荷

ステンレス先曲リードペンチ スリーピークスランキング2位
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる呼び寸法(mm)150トラスコ品番381-9477材質ステンレス鋼全長(mm)149質量(g)55寸法H(mm)1.2硬さHRC48~53(刃部)寸法A(mm)149寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法G(mm)2刃先角度(°)45
1個
2,198税込2,418
当日出荷

先曲りラジオペンチ スリーピークスランキング3位
MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6571材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ質量(g)85先端先曲り刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) より線2.0
1丁
2,998税込3,298
当日出荷

先曲ラジオペンチ モノタロウランキング4位
作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm)160先端先曲がり材質S55C質量(g)141最大口開き(mm)40刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
858税込944
当日出荷

先曲りラジオペンチ (メッキ付) TSUNODA(ツノダ)ランキング5位
メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)157トラスコ品番828-3542質量(g)125先端先曲り頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)47バネ無し柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0切断能力(Φmm) ステンレス1
1個
1,798税込1,978
当日出荷

卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
全長(mm)141トラスコ品番828-3580質量(g)70先端先曲がり頭部厚(mm)8頭部幅(mm)13切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)40バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,998税込2,198
当日出荷

狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に先端ベントタイプサイズ(mm)150バネ有り(片側固定構造)材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)146質量(g)60寸法A(mm)146寸法D(mm)6寸法E(mm)35寸法B(mm)50.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798税込3,078
当日出荷

先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
仕様21世紀バージョンツール先端ベントノーズバネ無し
1個
5,098税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途切る・掴む・回す作業に先端ベントタイプ45°角サイズ(mm)150バネ有りトラスコ品番828-3826材質ステンレスSUS420J2全長(mm)153質量(g)66寸法A(mm)153寸法D(mm)8.5寸法E(mm)45寸法B(mm)38.5寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線1.5切断能力(mm)軟銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298税込2,528
当日出荷

入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に先端先曲がりサイズ(mm)120バネ有り(片側固定構造)材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)118寸法A(mm)118寸法D(mm)6寸法E(mm)60寸法B(mm)22.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498税込2,748
当日出荷

サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)125材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70先端先曲り最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-48
1個
1,298税込1,428
当日出荷

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端が45度に曲がっているので、卓上での作業に最適!
全長(mm)151トラスコ品番785-2827質量(g)75先端先曲り頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)45バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
1個
3,500税込3,850
当日出荷

同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる。線材の切断も可能。呼び寸法(mm)165トラスコ品番381-9418材質ステンレス鋼全長(mm)163質量(g)80寸法H(mm)1先端先曲り硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)163切断能力プラスチック可寸法F(mm)8寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法I(mm)10寸法G(mm)1.5切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り刃先角度(°)45
1個
3,500税込3,850
当日出荷

つかむ、挟む、切る、曲げるなどの細かい作業(難作業)に適しています。
全長(mm)125先端先曲がりバネ
1個
2,498税込2,748
当日出荷

刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。全長(mm)160先端形状フラットノーズ先端幅(mm)20
1個
5,498税込6,048
当日出荷

特殊工具
用途ラジエーターフィンも修正にサイズ(mm)140トラスコ品番760-8322材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)145質量(g)75寸法A(mm)145寸法D(mm)7寸法E(mm)17寸法B(mm)34寸法C(mm)51バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,698税込4,068
当日出荷

工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に種類ノーズプライヤ握り部滑り止めクリップ(赤色)硬度HRC45材質S55C
1本
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。 先端まで強靭に仕上げ、折れにくく曲りにも強くなっています。
用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。先端縦曲りバネ無し仕様先端部ギザ付き、ROHS対応トラスコ品番447-0494材質特殊鋼全長(mm)154質量(g)120材質(グリップ)樹脂先端形状E×F:3.0×2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
3,198税込3,518
当日出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱる呼び寸法(mm)165トラスコ品番381-9426材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)80寸法H(mm)4硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)166寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法G(mm)1
1個
3,198税込3,518
当日出荷

狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に先端ベントタイプサイズ(mm)150バネ有りトラスコ品番828-3784材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)148質量(g)75寸法A(mm)148寸法D(mm)6寸法E(mm)35寸法B(mm)50.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798税込3,078
当日出荷