- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 全ねじボルトのおすすめ人気ランキング
全ねじボルトのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新1,312件の「全ねじボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角ボルト 全ねじ」、「吊ボルト」、「吊ボルト w3/8」などの商品も取り扱っております。
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類メートル並目
材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)1000ねじ山種類ウイット
種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
種別全ねじねじの呼び寸法W3/8材質SS400相当山数16全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目
天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます
2000mm
ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです
種別全ねじ材質SS400(相当)またはSWRM(相当)外径(Φmm)9.13表面処理ユニクロメッキ引張強度(N/mm2)400以上ねじの呼びW3/8