全熱交換器のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
129件の「全熱交換器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱交換気ユニット」、「熱交換換気扇」、「壁用ファン」などの商品も取り扱っております。
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ランキング1位
高効率シリーズ。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。OA・EAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体側面から着脱可能。本体内の部品は本体側面から交換可能。天地逆据付可能
用途居室系・洗面所付属品天吊金具適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)電源単相種別温暖地タイプ電圧(V)100質量(kg)19外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)839×910×295機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント接続パイプ(Φmm)150
1台
169,800税込186,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気 三菱電機ランキング2位
1台
19,980税込21,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

気調 熱交換形換気扇 壁掛 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 外風浸入防止シャッター付(手動式) プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用付属品2層パイプ(1本)、パイプフランジ(1個)、屋外フード(1個)、取付板(1枚)質量(kg)2.0マンセル値フレーム・ルーバー:9YR8.4/0.5フード2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、(弱)25.0/25.0埋込穴(Φmm)Φ65有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15/15、(弱)10/10換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、(弱)15/15換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
1台
15,980税込17,578
3日以内出荷


壁取付形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換> 三菱電機ランキング5位
1台
19,980税込21,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井カセット形。紙製全熱交換器。副還気接続口付(バイパス排気)。パネルワンプッシュで開閉可能。外気清掃フィルター内蔵。結束端子接続。SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ電圧(V)100質量(kg)13.2適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50付属品ワッシャー・キャップ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460機能24時間換気ファンプラスチック(シロッコファン)電源単相材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック
1台
44,980税込49,478
90日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

薄形ベーシックシリーズ。ダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140,160、180、200m3/hで設定可能。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-5℃~-15℃のとき[24分間:吸排気運転+6分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所機能24時間換気・DCブラシレスモーター温度交換効率(%)[強]65[弱]80(50/60Hz)電源単相処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]49.5[暖房弱]65[冷房強]40[冷房弱]64.5消費電力(W)(50/60Hz)[強]84[弱]8.5質量(kg)15電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]17接続パイプ(Φmm)100、125、150適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません)付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ種別寒冷地タイプ機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz)仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
159,800税込175,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。 外風浸入防止シャッター付(電気式) リレー内蔵複数台運転可 速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、壁埋込スイッチ式、強制同時給排・強・弱・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)質量(kg)7.7マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)29.5/38、(弱)21.5/20.5騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22埋込穴(Φmm)Φ80×2有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
1台
31,980税込35,178
3日以内出荷

薄形ベーシックシリーズ。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618電圧(V)100適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません)電源単相付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ接続パイプ(Φmm)100、125、150質量(kg)15機能24時間換気・らくらく換気設計型式適合認定を取得種別寒冷地タイプ仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
98,980税込108,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。 外風侵入防止シャッター付(手動式) 引きひも長さ調節可能 プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)質量(kg)7.5マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)28.5/37、(弱)20/19.5騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22埋込穴(Φmm)Φ80×2有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
1台
27,980税込30,778
3日以内出荷

薄形ベーシックシリーズ。ダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は、100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。外気温センサー感知による自動給気停止機能※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)
用途居室系・洗面所温度交換効率(%)[強]63[弱]79(50/60Hz)適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません)機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)[強]82[弱]7騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]19付属品天吊金具質量(kg)15種別温暖地タイプエンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]58[暖房弱]75[冷房強]54[冷房弱]73電圧(V)100機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント接続パイプ(Φmm)100、125、150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz)電源単相仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
139,800税込153,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁埋込
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、インテリアパネルタイプ、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)6.5マンセル値フード2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)39.5/40.5、(強)38/38.5、(弱)24.5/23.5埋込穴(Φmm)300角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)50/51、(弱)25/23換気風量(m3/h)(50/60Hz)(急速)131/133、(強)80/81、(弱)38/38換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)66/68、(強)66/68、(弱)36/31
1台
25,980税込28,578
3日以内出荷

薄形ベーシックシリーズ。耐水紙製顕熱交換器。本体・モータ耐湿仕様。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※RA1(熱交)またはRA2(熱交)いずれかを浴室に1口で接続する際は、必ず浴室以外(洗面所やトイレなど)排気ダクトと合流させてから本体へダクト配管してください。(結露や本体外への水漏れ防止のため)。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所種別耐湿タイプ接続パイプ(Φmm)100、125、150付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ適合地域省エネ基準1地域以南(すべての地域でご使用になれます)電源単相質量(kg)15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618電圧(V)100仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
99,980税込109,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

天井カセット形。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。副還気接続口付(バイパス排気)。パネルワンプッシュで開閉可能。外気清掃フィルター内蔵。結束端子接続。SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50付属品ワッシャー・キャップ材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)ファンプラスチック(シロッコファン)電圧(V)100電源単相
1台
49,980税込54,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

浴室暖房機連動シリーズ。給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付・PA ダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)種類VL-200ZMHSV3後継機種機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19種別温暖地タイプ接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)温度交換効率(%)[強]72[弱]68(50/60Hz)エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]66[暖房弱]63[冷房強]67[冷房弱]64質量(kg)19電源単相付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ消費電力(W)(50/60Hz)[強]45[弱]16電圧(V)100仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
139,800税込153,780
90日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁掛 Q-hiファン
シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨質量(kg)1.7
1台
9,498税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。 自動ナイトパージ機能 24時間換気設定対応 入出力端子標準装備(別売アダプター NRB-1Hが必要です) 給排気量のアンバランス運転選択可能 換気モード(全熱換気/普通換気)自動 切換機能 高性能フィルター(別売)組込可能 天地逆取付可能 直線給排気方式 寒冷地運転対応 予冷・予熱運転(遅延運転) 捕集効率82%(質量法)のロングライフ フィルター付き 点検口1ヶ所 無極性2線配線 別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能
定格電圧(V)単相100適合リモコンスイッチ(別売):NRC-01H〈手元リモコン〉周波数(Hz)50/60
1台
139,800税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) カテキン入り外気清掃フィルター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16電源電圧(V)100温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65
1台
27,980税込30,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

定格電圧(V)100方式同時給排式(熱交換器組込)モーター4極コンデンサー誘導電動機色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1
1個
27,980税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

薄形ベーシックシリーズ。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は1方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。速結端子接続。外気温センサー感知による自動給気停止機能。※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上位から行います)
用途居室系・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)[強]68/83[弱]41/43機外静圧(Pa)[強]75/91[弱]32/23(50/60Hz)処理風量(m3/h)[強]145/160[弱]95/80(50/60Hz)付属品天吊金具機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント・らくらく換気設計型式適合認定を取得電源単相質量(kg)15適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]31/33[弱]22/21温度交換効率(%)[強]70/68[弱]75/76(50/60Hz)種別温暖地タイプ電圧(V)100接続パイプ(Φmm)100、125、150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]65/63[暖房弱]70/72[冷房強]60/57[冷房弱]65/67仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
79,980税込87,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)