- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 六角タッピングネジのおすすめ人気ランキング
六角タッピングネジのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新193件の「六角タッピングネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角ビス」、「m8ビス」、「8mm ビス」などの商品も取り扱っております。
材質ステンレス頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
頭部形状六角フランジ材質鉄穴の形状プラスマイナス表面処理クロメート
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
材質ステンレス頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
ねじの呼びM4材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状極低頭
材質ステンレス頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状六角フランジ材質鉄穴の形状プラスマイナス表面処理ユニクロ
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種別クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)表面処理三価ホワイト寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込穴の形状十字穴
ねじの呼びM3頭部形状六角フランジ材質鉄穴の形状十字穴表面処理ノンクロームホワイト寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角
・フランジ形状のため、相手材の座面陥没を防止します。
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、表面処理:クロメートメッキ
十字穴付きの六角頭タッピンねじ1種です。
用途座面が広く安定した施工に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状六角フランジ
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。
ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。材質ステンレス穴の形状十字穴付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部形状六角