- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 六角ドリルネジのおすすめ人気ランキング
六角ドリルネジのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新273件の「六角ドリルネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角 ヘックス」、「ステンレス用ドリルネジ」、「m6テックスビス」などの商品も取り扱っております。
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部形状六角
種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途板金工事・金属外壁取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0466
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種別クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS410種類FRX HEX
KNフジニッテイドリスクヘックス ステンレス
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス種類ドリスクHEX寸法H(mm)6.5ドリル径(Φmm)5.3寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)13寸法d(Φmm)6ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。
ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。材質ステンレス穴の形状十字穴付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー座高h(mm)3.5
MIYAGAWAステン板対応ドリルねじ六角 GRX
硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途ステンレス部材の板金工事・外壁取付に。材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0467
材質SUS410種類FRXシールHEX寸法h(mm)4.8
用途薄鋼板+鉄骨材質鉄表面処理三価ユニクロ頭部形状六角
材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状六角頭
材質ステンレス頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス