- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 六角ボールポイントビットのおすすめ人気ランキング
六角ボールポイントビットのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新120件の「六角ボールポイントビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角 ねじ 回し」、「インパクト六角レンチ」、「六角レンチ ストレート」などの商品も取り扱っております。
斜めからでもネジが回せる。
カラーリングでサイズがわかりやすい。
用途六角穴付きボルト回しなどに。
1セット(8本)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
最大角30°倒してもネジが回せるボールポイントビットです。
簡単にネジを掴めるので作業性アップします。
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業全長(mm)85材質特殊鋼硬さH先端形状ボールポイント差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
色とサイズ表示で見分けが簡単!。インパクト対応
材質(ビット)S2材質(ホルダー)PERoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼
六角ボールポイント6サイズとビットが2本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。斜め約30度からネジが回せます。
用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。適合機種電動・エアー・充電ドライバー
1セット(8本)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
色で使いたいサイズが簡単に選べる
傾けて回せるボールポイント
全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
先端がボールポイントタイプのヘックスビットです。
多少の角度をつけても、ねじをまわすことが可能です。
本数1
ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。材質クロムモリブデンバナジウム鋼硬さH本数1シャンク径(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0677刃先マグネットあり
ボールポイント6サイズとビットが1本入ったセット品です。
マグネット入り
18Vインパクト対応
用途六角穴付きボルト回しなどに材質(ビット)特殊鋼
1セット(7本)
¥629税込¥692
当日出荷
TRUSCOロングボールポイント六角ビット 5本組セット
先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。トラスコ品番856-3519先端マグネット入り硬さH2018年トラスコ掲載ページ5 0677
1セット(5本)
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。
パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
トラスコ品番352-3748材質ビット:特殊鋼
1セット(6本組)
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッド本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに差込角対辺(mm)6.35材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)150仕様刃先マグネット入り先端形状ボールポイント本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
簡単にネジ穴をとらえ斜めからスムーズにまわせます。六角穴ネジ用。マグネット入り。
用途工場内作業・車両整備・機械組み立て・什器組み立てなどに。トラスコ品番853-5783RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
先端はボールポイント形状で傾き角度は30°、高密度実装の狭く限られた場所での使用に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり