- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- 冷媒圧力計のおすすめ人気ランキング
冷媒圧力計のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新167件の「冷媒圧力計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力計 タスコ」、「低圧 圧力計」、「マニホールドゲージ」などの商品も取り扱っております。
イチネンTASCOR600a・R290 HC冷媒用圧力計 80Φゲージ
R600a、R290飽和温度目盛付
振動吸収機能付
0点調整機能付
用途R600a、R290用取付ネジ径1/8NPT外径(Φmm)80
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒R32・R410A付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)。暖房時の運転圧力を測定できるように低圧力側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付。振動吸収機能付。0点調整機能付。検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
イチネンTASCOR410A/R32 モニターゲージキット
冷媒R410A、R32取付ネジ径1/4フレア(TA147Xシリーズをご利用ください)
取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア仕様つば付ゲージ径(Φmm)75
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付。振動吸収機能付。0点調整機能付。検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
圧力範囲(MPa)0~6接続口1/4"フレアオス寸法(Φmm)60
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
イチネンTASCOR404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。
圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
用途R404A・R134a専用対応冷媒種別R404A・R134a専用仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
イチネンTASCO高精度圧力計(低圧側)
R410A、R32飽和温度目盛。
振動吸収機能付。
0点調整機能付。
対応冷媒種別R410A、R32適合低圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
用途R410A、R32用適合高圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品ゲージ径(Φmm)68
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
イチネンTASCOフレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計(設置針式)
仕様文字盤100Φ。ゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
イチネンTASCO圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば付)
取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア仕様つば付ゲージ径(Φmm)60
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
対応冷媒種別R32・R410A付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG1/4B質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。使用冷媒R410a接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山)全長(mm)230真空計(MPa)0~-0.1ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)取扱説明書(3.3MB)
1セット
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
イチネンTASCOR600a・R290 HC冷媒用圧力計 68Φゲージ
R600a、R290飽和温度目盛付
振動吸収機能付
0点調整機能付
用途R600a、R290用取付ネジ径1/8NPT外径(Φmm)68
チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。
マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。
チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。
ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用使用冷媒R410A、R32接続口径(チャージホース)5/16フレアホース長さ(mm)約920圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)ゲージ径(Φmm)80付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮材質(ホース)NBR外寸(幅W×高さH)(mm)120×230取付ねじ1/8NPT接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
1セット
¥9,498税込¥10,448
当日出荷