冷媒配管カバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
224件の「冷媒配管カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷媒カバー」、「エアコン パイプ カバー」、「エアコン 外 カバー」などの商品も取り扱っております。

スリムダクトSD 因幡電工ランキング2位
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

スッキリフロート (エアコン配管用ダクト) 未来工業ランキング3位
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 壁からダクトの間隔が調整可能です。 壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。冷媒管の引き出しもラクに行えます。 タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。 半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 耐候性に優れています
種類ダクト長さ(m)2
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

冷媒管ラック 直線(標準タイプ) ネグロス電工ランキング4位
1個
9,798税込10,778
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)


冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
付属品カラービス付種類ダクト全長(m)2
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー種類ダクト材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)アイボリー
1本
2,288税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500種類継手
1個
1,098税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
1本ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


用途パイプロックTK用本体化学架橋30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A 9511 A-PE-C-2に準じる)材質(表面)ファイルム:ポリエチレン
1個
629税込692
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント長さ(mm)1000
1個
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質PVCアイボリー寸法A(mm)67寸法B(mm)58寸法C(mm)2000
1本ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
1個
769税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
1個
899税込989
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
17,980税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

用途室内用配管化粧カバー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂長さ(mm)2000ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本ほか
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スレンダーですっきりとしたデザイン。耐久性・耐候性に優れています。 底部と上部に分かれているので、施工が簡単に進みます。
種類ダクト材質PVCアイボリー寸法A(mm)75寸法B(mm)63寸法C(mm)2000
1本ほか
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。材質ガルバリウム鋼板(JIS G3321)厚さ(mm)0.27適合パイプ厚さ20mmの保温材用
1箱(5個)
5,298税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)タイプ丸棒タイプ 10mm厚長さ(m)2色調アイボリー
1本
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)