分岐バーのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
244件の「分岐バー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分電盤用渡りバー」、「ブレーカー分岐バー」、「拡張バー」などの商品も取り扱っております。

二次分岐セット 日東工業ランキング2位
配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品取付ねじ付材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798税込9,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

分岐母線銅バー 篠原電機ランキング3位
1本ほか
1,498税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

分岐バー協約形ブレーカ用 内外電機ランキング4位
1セット(10個)ほか
4,398税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

二次送りセット T2B 河村電器産業ランキング5位
河村電器産業二次送りセット T2B
主幹バーを段階式に配置(左右出線方向変更可能)
セット内容基台、主幹バー、保護カバー、ネジ類適合(ブレーカ)T2B100-6、12/ZS10、NB103、T2B225-6、12、20/ZR223、NB223、T2B400-12、20/ZR403、NB403
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1袋(10個)
2,198税込2,418
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

材質表面処理ニッケルめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499税込549
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

付属品取付ねじ付材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用付属品取付ねじ付材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
5,898税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

仕様絶縁チューブを施しております寸法t(mm)2仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付板厚(本体)(mm)2
1袋(10個)
2,498税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
材質銅板(Cu)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1袋(20個)
5,998税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

母線バーのピッチを変更する際に母線バーとメインブレーカー間のジョイントとして使用できます。
用途メインブレーカーと母線バーのジョイント等材質表面処理光沢スズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)

分岐取付台(BP31)、バーホルダ(BP34-NT)・分岐リード板を摘要の保護板支持金具の高さに合わせてセットで使用されますと、機器とバーの高さ関係が揃います。 バーホルダは取付台付・Nタイプ(BP34-NT)と組合わせてご利用ください。
材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
4,198税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。 主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。 二次送りは電線配線の仕様となります。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)68用
1台
7,798税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。材質銅板(Cu)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

バーホルダ・Nタイプ、分岐リード板・Nタイプと組合わせてご利用ください。
材質本体:銅表面処理光沢すずめっき
1セット(5個)ほか
8,698税込9,568
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)