分岐止水栓のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
143件の「分岐止水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道分岐バルブ」、「給水 分岐」、「止水栓」などの商品も取り扱っております。
分岐止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング1位
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ストレート分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング2位
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレート分岐バルブ
ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます。
種別ストレート型
1個
2,998税込3,298
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

D式分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。
1個
3,898税込4,288
当日出荷

止水栓 TOTOランキング4位
1個
3,898税込4,288
当日出荷

分岐止水栓 INAX(LIXIL)ランキング5位
1個
8,698税込9,568
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
2,298税込2,528
当日出荷

用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手呼び径(A)13接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

食器洗い機や浄水器などに分岐できます。 ワンタッチジョイント付、緊急止水機能付きで安心!
機能とめるぞう(緊急止水機能)
1個
4,498税込4,948
当日出荷


節水
仕様エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。本体ナットなし形状ストレートタイプ固定こまJIS規格日本工業規格品
1個
1,998税込2,198
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓
2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13仕様ストレート型、止水栓ブラケット付、ビス付
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

カクダイ分岐金具
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用材質青銅
1個
3,298税込3,628
4日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓本体[共用形]
2方向それぞれに止水や通水流量調節ができる止水栓。
規格JIS
1個
5,998税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓本体
ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます
呼び13仕様共用形 アングル型形状アングル操作方式ハンドル式
1個
3,198税込3,518
当日出荷

きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)JIS規格日本産業規格品
1個
5,498税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,598税込2,858
当日出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式分岐バルブ
キャップナットを取り外せば、両方同時に送水できます。 ハンドルを閉めても分岐側には止水しません。 表示タグは必ず分岐側につけてください。
仕様キャップナット:無形状ストレート型
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
仕様バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。ねじサイズG1/2
1個
3,998税込4,398
当日出荷