切断機アタッチメントのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
105件の「切断機アタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 自動溶接機」、「自動切断機」、「ガス溶断定規」などの商品も取り扱っております。
簡易切断ガイド(A切B切用) 日酸TANAKAランキング1位
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
用途簡易的な直線または円弧切断に。適合管(吹管)A号B号切断器
1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エスパーダ用円切りコンパスセット SUZUKID(スズキッド)ランキング2位
プラズマ切断機エスパーダの円直切り作業用補助具です。 APC-40・APC-15Sに使用できます。 直径8~134cmまでの円切りが出来ます。
適合機種エスパーダAPC-15
1セット
14,980税込16,478
翌々日出荷

簡易切断ガイド(小切中切用) 日酸TANAKAランキング3位
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポータブル自動ガス切断機 小池酸素工業ランキング4位
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60電源(V)AC100/110
1台
149,800税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KT-270 726mmレール付 日酸TANAKAランキング5位
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。 走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。 中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。 726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。トラスコ品番306-1493長さ(mm)(ガイドレール)726型式KT-270質量(kg)2角度(°)(開先切断)0~45有効長(mm)(ガイドレール)636切断速度(mm/min)300~700
1台
91,980税込101,178
6日以内出荷


ガス切断作業に欠かせません。 カンによる手動ガス切断は、注文主の不信を買い、欠陥製品を作る原因となり、余分な仕上げ手間が掛ります。 もっとも優れた技術者程ガイドスケールを用います。
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。幅(mm)83長さ(mm)46
1個
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに付属品替刃3枚材質(刃)SK-2穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1本
1,398税込1,538
当日出荷

カネテックガイドスケール
高性能永久磁石がスケールを強固に固定します。 GS-1は火口の高さに合わせてスケールの昇降を調整できます。 GS-2は吸着力のON/OFFがレバー操作で可能なので着脱が簡単です。
用途ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて行く際の専用案内器具。
1個
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

千代田精機小円ガス切断機
H型鋼の穴あけに最適です。軽量、シンプル設計で、大きな円も高精度な切断が可能です。横アームを逆方向に差し込めば、Φ300mm穴の切断が可能です。火炎調整は、ピシャッター(ワンタッチ・ガスバルブ)により一度だけ。
1台
419,800税込461,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

小型軽量12.8kg(本体とレールを片手で持ち運びOK)。ピシャッターバルブの採用(火災調整は一度だけ)。縦・横レール安全装置付です。切断時間短縮(門形切断方法)。ウェブ斜切断可能です。
1台
959,800税込1,055,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

シンワ測定溶接ガイド定規
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。 本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。 角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。 強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。目盛角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで使用温度範囲(℃)-20~70直角精度±1/1000rad(1000mmで±1.0mm)材質本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304本体寸法(mm)1010×550×54(90°時)
1台
24,980税込27,478
当日出荷



工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
83,980税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット
12,500税込13,750
翌日出荷