加圧容器のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
223件の「加圧容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力容器」、「加圧ろ過製品」、「圧力 寸胴」などの商品も取り扱っております。
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズランキング1位
低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式材質本体:ステンレス(SUS304)。パッキン:バイトンゴム内径(Φmm)226.4使用圧力0.49MPa以下開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
1台
49,980税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス加圧容器(TAシリーズ) アズワンランキング2位
内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。着脱方式フェルールクランプ式
1個
137,000税込150,700
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量型ステンレス加圧タンク ケニスランキング3位
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
1個
37,980税込41,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレス加圧容器(TMシリーズ) アズワンランキング4位
加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
50,500税込55,550
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス加圧容器(TBシリーズ) アズワンランキング5位
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
206,000税込226,600
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
1台
80,980税込89,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様フッ素ゴムパッキン付き最高使用圧力(MPa)0.4口径(Φmm)108
1個
63,980税込70,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。キャップに取手が付いているので開閉が簡単です。
材質本体・キャップ:SUS316L、取手:SUS304、クランプバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
1個
37,980税込41,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器
材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。 SUS内容器は、オプションとなっております。
仕様ポート(フタ)材質SUS304使用圧力0.49MPa
1台
199,800税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ユニコントロールズ小容量ステンレス加圧タンク
小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。
用途液体の圧送用。仕様フタ着脱フェルールクランプ式、材料取出口(下部)R1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)使用圧力0.49MPa以下材質(パッキン)バイトンゴムポートRc1/4
1台
69,980税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)加圧容器 CPP型用
・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
1個
116,999税込128,699
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
129,800税込142,780
5日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
1個
99,980税込109,978
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1台
89,980税込98,978
3日以内出荷

内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。 材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ねじ穴Rc1/4×2、Rc1/8×1
1個
119,800税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
容量(L)20材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)16.5内径(Φmm)259全高(mm)540使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-31
1セット
349,800税込384,780
5日以内出荷

ユニコントロールズステンレス圧力容器
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
1台
37,980税込41,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
耐圧(MPa)15
1個
16,980税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

商品はタンクのみです。材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です。プランジャ(オプション)を使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。
用途液体の圧送用。材質本体:ステンレス(SUS304)。パッキン:バイトンタイプ直接投入タイプ使用圧力0.49MPa以下仕上内外面バフ研磨
1台
199,800税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)