動噴ノズルのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
201件の「動噴ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スズラン噴口」、「動力 噴霧器 ノズル」、「散布ノズル」などの商品も取り扱っております。
スーパージェットミニ ノーブランドランキング1位
円錐状~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)770吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,598税込7,258
当日出荷

スーパージェット噴口 BIGM(丸山製作所)ランキング2位
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398税込7,038
当日出荷

超遠距離鉄砲ノズル 永田製作所ランキング3位
鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm)1065穴径(Φmm)墳板:3.5本体質量(g)845機能直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4 or G3/8
1個
13,980税込15,378
当日出荷

新鉄砲ノズル Ⅰ型(G1/4) 永田製作所ランキング4位
用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。全長(mm)830タイプ動力本体質量(g)590最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.0出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
8,598税込9,458
当日出荷

高圧洗浄ノズル カクダイランキング5位
高圧噴霧が扇状に出て洗浄に便利です。流量調節ができます。
材質黄銅、PP取付ねじG1/4
1個
6,798税込7,478
当日出荷

1個
6,298税込6,928
当日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木吐出量1.6~2.0L/2.0MPa(20kgf)
1個
7,298税込8,028
当日出荷

背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)378穴径(Φmm)墳板:1.5本体質量(g)360機能直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
1個
8,998税込9,898
当日出荷

1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吐出量可変のレバーコックタイプ。
用途立木、果樹仕様300E型全長(mm)370吐出量8~14L/2.0MPa(20kgf)到達距離(m)9
1個
9,798税込10,778
当日出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様ステンレスライト畦畔170適合機種動力用タイプ畦畔ノズル穴径(Φmm)噴板:1.2~1.8接続ねじG3/8(ISO) or G1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)噴霧時:8.7~9.5噴霧調整直射・扇形・遠距離噴霧量(L/min)噴霧時:15.0~21.5関連資料(10.1MB)
1本
17,980税込19,778
4日以内出荷

散布竿不要。 高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付ノズル1頭口
1個
3,598税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高い場所へ散布が可能な散布竿(ポール型ノズルパイプ) 動力噴霧機用
用途セット動噴等に適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5関連資料(10.1MB)
1本
4,998税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズルノズル長(cm)86~300幅(mm)30奥行(mm)40
1個
6,998税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4パイプ径(Φmm)8.5
1丁
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。全長(mm)185タイプ動力本体質量(g)465最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1丁
10,980税込12,078
当日出荷

1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹、野菜、立木園芸。全長(mm)315タイプ動力本体質量(g)495最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
5,998税込6,598
当日出荷