千鳥カッターのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
129件の「千鳥カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Tスロットカッター」、「Tスロットカッター 超硬」、「工具 サイドカッター」などの商品も取り扱っております。
千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)ランキング1位
溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°)15材質HSS-Co刃幅公差(mm)0~+0.1
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)ランキング2位
1枚
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)ランキング3位
1個
18,980税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(155種類の商品があります)

千鳥刃サイドカッター 岡崎精工ランキング4位
外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。 材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)25.4材質MCO3(コバルト高速度鋼)
1個
17,980税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)ランキング5位
1本
14,980税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

1枚
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)Tスロットエンドミル
アルミ加工用Tスロットエンドミル。ねじれ角30°に対して刃溝部を深く取ってある為、スムーズな切屑の排出が可能。従来のTスロットカッターに比べ切削能力が大幅にUP!。エキセントリック刃付けにより仕上面(面精度)が格段に向上。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく切削時の偏芯が極小。
用途アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼など材質HSS-Co刃数5外径公差(mm)0~+0.05リード角右捩れ30°刃幅公差(mm)0~+0.1
1個
16,980税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(134種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(202種類の商品があります)

1個
13,980税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1個
15,980税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
8,998税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(199種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.160。18<D≦30:-0.065~-0.195。30<D:-0.080~-0.240関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
18,980税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1本
17,980税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

1個
7,298税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。 超硬刃は、360°使用可能。 外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工) 掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工) 切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)セット内容スペーサー/ 専用レンチ材質超硬口径(Φmm)22外径(Φmm)100外径×刃厚×内径(mm)100×8×22適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm適正回転数(回転/分)15000以下
1枚
15,980税込17,578
当日出荷

外径、厚みが豊富 重切削加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(432種類の商品があります)

1本
9,698税込10,668
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(735種類の商品があります)

外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1個
10,980税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(138種類の商品があります)

1本
34,980税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)