反射型蛍光灯のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
2,364件の「反射型蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック led 蛍光 灯 直 管」、「蛍光灯 照明器具」、「照明器具 インバーター式」などの商品も取り扱っております。
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W オーム電機ランキング1位
付属品ランプご挿入防止治具本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
5,098税込5,608
当日出荷

直管LEDランプ 40W形 オーム電機ランキング2位
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1本ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

LDL40X2反射笠付型 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
Panasonic(パナソニック)LDL40X2反射笠付型
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.7材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4940トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80子品番【器具】NNF42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
5,998税込6,598
当日出荷

逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W オーム電機ランキング4位
消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具関連資料寸法図
1台
6,998税込7,698
当日出荷


パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)14.8平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000
1本
6,998税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

適合【ガード】FK41534材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)134.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)2600適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)80調光の可否×
1セット
26,980税込29,678
当日出荷

付属品ランプご挿入防止治具消費電力(W)適用光源/20定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約900適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50色(本体)
1台
4,498税込4,948
当日出荷

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.34管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)8500光色昼白色
1本ほか
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

専用ランプになります。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間
1本
9,398税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)種別20W形質量(g)165消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター式全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580配光角度(°)160電球の種類LED
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電圧(V)100~242材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
1台ほか
51,980税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用適合【ガード】FK22533質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100~242光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯型式認可番号3AE-1051寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950
1台
43,980税込48,378
当日出荷


1個
5,898税込6,488
当日出荷

長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別10W形長さ(mm)約330点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)10適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯
1本
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯口金G10q光色昼光色定格寿命(時間)8000色温度(K)6400
1セット
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-4P(40W形用)口金P21(差し込み式)定格電圧(V)200全長(mm)38管径(Φmm)21定格作動回数約6000回以上金具差込式形名P形
1個ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別15W形長さ(mm)約436点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)15適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯
1本
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質PC、銅口金G13色温度(K)6500点灯方式グロー式光源色昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)