- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 合成樹脂可とう電線管のおすすめ人気ランキング
合成樹脂可とう電線管のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新176件の「合成樹脂可とう電線管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PFD管」、「地中ケーブル防護管」、「ポリエチレン 管300」などの商品も取り扱っております。
色ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
材質難燃PE仕様単層波付管
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
内径(Φmm)10.5外径(Φmm)14長さ(m)10エスコ品番EA947HL-2
1個
¥2,710税込¥2,981
翌日出荷
三桂製作所電線管防水ねじなしコネクタ
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ温度範囲(℃)-25~90主材質ZDC2防水保護等級IP65
大阪電具(ODK)ステンレス製ねじなしコネクタ
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15416号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:36
1個
¥7,998税込¥8,798
4日以内出荷
大阪電具(ODK)ステンレス製ねじなしコネクタ
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15413号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:70
1個
¥18,980税込¥20,878
4日以内出荷
三桂製作所樹脂製Pgおねじ付きコネクタ
袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇色ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品、CSA規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)12接続ねじPg16寸法L2(mm)36適合ケーブル外径(Φmm)4~8寸法B(Φmm)30寸法A(Φmm)24.6難燃性UL94V2質量(g/個)22RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
1個
¥259税込¥285
4日以内出荷
1巻(30m)
¥14,980税込¥16,478
3日以内出荷
未来工業ミラフレキCD呼び線入
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)色オレンジJIS規格JIS C8411
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1巻(30m)
¥6,998税込¥7,698
3日以内出荷