- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- 吸塵ホースのおすすめ人気ランキング
吸塵ホースのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新110件の「吸塵ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸塵機」、「集塵ホース」、「ダクトホース」などの商品も取り扱っております。
特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。
透明(アクアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途プラスチックペレット輸送、特に予備乾燥が必要なナイロン・ABSなどに適しています。
炭酸カルシウムパウダーなど粉体の輸送。その他、粉体・粒体の輸送。材質軟質PVC/硬質PVC色クリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体(炭酸カルシウムパウダー)/粒体(プラスチックペレット)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性
スタックスツールス集塵ホース 63.5mmΦ(収縮タイプ)
カーブして曲がるストローと同様に収縮自在です。
縮めると1メートル、 伸ばすと5メートルになります。
寸法(cm)146.5×8.5質量(kg)1.57
1個
¥16,900税込¥18,590
11日以内出荷
クラレプラスチックス静電DS-3
特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】。優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。
用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。許容圧力(MPa)0.20耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998税込¥8,798
3日以内出荷
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。色灰材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
カクイチサクションホース インダス HR
耐熱性・耐摩耗性・静電防止などが要求される過酷な使用条件に応えるゴムダクトホースです。低温から高温(-30~80℃)まで幅広い温度域で使用が可能です。特殊耐摩耗性ゴムを使用し、従来の塩ビダクトホースの約3倍の耐摩耗性。静電気によるホースの目詰まりやスパークの発生を低減します。
用途鉄粉、アルミ等の金属粉・木片・紙片・籾殻等の穀物の輸送、熱風の送排気用、その他、耐摩耗性、静電防止・耐熱性が要求される集塵・送排気用途材質硬質部:硬質螺旋芯、軟質部:軟質ゴム層長さ(m)30特性耐熱性、耐摩耗、静電防止使用温度範囲(℃)-10~80
仕様75Φホース×75Φホース接続用適合機種410・411(P)
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
京セラインダストリアルツールズ集じんホース
用途集じんホース(TBS-80用)長さ(m)2.5内径×外径(Φmm)(本体接続側)38×42、(集じん機接続側)34×38
1本
¥4,998税込¥5,498
3日以内出荷
プラス・テクエクレマーサクションホース CT型
特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。
作業者の静電気による被害や、ICなど誤作動を防ぎます。
搬送物の目詰まりや付着を防止でき、精密計量機器などの用途に適しています。
透明でホース内の流体物を確認できます。
FWタイプに比べ屈曲性に適しています。
食品衛生法適合品(厚生労働省告示201号、但し油脂・脂肪性食品は除く)
用途食品、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。長さ(m)20材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル使用温度範囲(℃)-20~60特性耐静電圧力(MPa)(耐負)-0.1
適合機種401・402・403・404・405・【※410・411(P)】長さ(m)2.5
1個
¥6,798税込¥7,478
当日出荷
クラレプラスチックスバンナー(R)BL-R型
内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。
用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性
TRUSCOダブルアクションサンダーダストホース
トラスコ品番116-4525適合機種TWS-125Q全長(mm)1330質量(g)230品名ダストホース
1本
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
SHINKO(新興製作所)バキュームクリーナー用ホース
用途新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。適合機種VAC-950K・VAC-1050H・VAC-1050L・GTVC-980・GTPC-1080・KVC-920Sタイプバキュームクリーナー用アタッチメント(ホース)
1個
¥1,798税込¥1,978
8日以内出荷
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
1個
¥2,698税込¥2,968
5日以内出荷
低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。吸塵サンダーΦ19用ダクトホースです。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。トラスコ品番366-3914寸法(mm)-質量(g)130ホース長さ(mm)1250
1セット
¥3,198税込¥3,518
当日出荷