吸音パーティションのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
111件の「吸音パーティション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防音マグネットシート」、「パーティション」、「テクセル ボード」などの商品も取り扱っております。
リミュート吸音パーティション REMUTE(リミュート)ランキング1位
テレワークの騒音を低減するリミュートシリーズ人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。スペースを区切って吸音できる。表面はPP、吸音面はフエルト(ポリエステル)アルコール噴射可能。
用途スペースを区切って吸音できる材質:吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム/アルミニウム 脚部/スチール・エラストマー ネジ/スチール材質吸音ボード:PP、ポリエステル、フレーム:アルミニウム、脚部:スチール、エストラマー、キャスター:スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×420×1910組立時間(目安)10分程度
1個
75,000税込82,500
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吸音パーティション TOKIO(藤沢工業)ランキング2位
TOKIO(藤沢工業)吸音パーティション
高密度の硬質フェルトは高い吸音性能があります。JIS A 1409:1998「残響室法吸音率の測定方法」に基づく試験の結果が日常会話の周波数といわれている500 - 1000Hzの範囲において、空室状態に比べてPT21Fを置いた状態での残響時間は約半分となっています。PT21Fの高い吸音性能により室内の反響音が吸収されます。
セット内容吸音パーティション×1枚材質本体:硬質フェルト(密度2.3kg/m2)・布(ポリエステル)、脚部:スチール・粉体塗装(ブラック)グレー高さ(mm)1650タイプ3枚セット奥行(mm)350張地パネル厚(mm)28脚の種類T型脚(固定脚)・ストレート脚(アジャスター付)
1台
109,800税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吸音パーテーション TKPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)ランキング3位
プロシェア(ナビス/アズワン)吸音パーテーション TKPシリーズ
片面に特殊吸音材を使用しており、優れた吸音特性を備えています。部屋のサイズに応じて連結拡大できます。フレームにマグネットが付いていますので、連結して使用できます。吸音効果で騒音を緩和します。
材質フレーム/アルミニウム、吸音パネル部/PET+塩ビ繊維(防炎加工)・PP(ポリプロピレン)、カマチキャップ/PP(ポリプロピレン)、衝撃ゴム/塩ビパッキン、連結マグネット/プラスチック・マグネット、クロス張地/ポリエステル100%(防炎加工)、脚/ABS樹脂幅(mm)1000高さ(mm)1800材質(キャスター)耐油ナイロン製キャスター径(Φmm)22パネル厚(mm)340脚の種類キャスター
1個
69,980税込76,978
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パーティションブース サンワサプライランキング4位
サンワサプライパーティションブース
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。個人で集中したい空間を作ることができます。WEBカメラ使用時に背面を隠すことができる高さサイズになっています収納時は折りたたむことができます。連結部は取り外しができます。
用途吸音効果のあるパネルで簡易的な個人ブースが作れる。セット内容本体、連結用ベルト(6本)材質フェルト(PET)取付方式自立式キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×12×1600(パネル1枚あたり) ※1セット4枚入り。アジャスターなし材質(パネル)PET(フェルト)
1セット(4枚)
42,980税込47,278
翌々日出荷

吸音パネル TRUSCOランキング5位
材質枠材:合板、ボード:ポリエステル質量(g)800周波数(Hz)(有効)250~4000本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)450×450×20
1枚
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)吸音パーテーション
吸音効果で騒音を緩和します特殊吸音材を使用しており、優れた吸音特性を備えています。 部屋のサイズに応じて連結拡大できます。 フレームにマグネットが付いていますので、連結して使用できます。
材質フレーム/アルミ、吸音パネル部/PET+塩ビ繊維、PP(ポリプロピレン)、脚/ABS樹脂キャスターΦ22mm(耐油ナイロン製)
1枚
57,980税込63,778
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サンワサプライパーティションブース
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。 個人で集中したい空間を作ることができます。 各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。 パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。
キャスターなし張地布張り芯材フェルト(PET)アジャスターなし
1台
119,800税込131,780
翌々日出荷

芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン奥行(mm)420
1台
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

トラスコ品番115-8437材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)12.8周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
1セット(4枚)
89,980税込98,978
当日出荷

特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
1個
31,980税込35,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

テレワークの騒音を低減するリミュートシリーズ人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。デスクの上で吸音できる。折りたたみ式で持ち運びも自由自在。折りたたみ式で持ち運び、保管も自由自在(78.5×75×8.1cm)配線の取り込み口付き(中央一か所)
用途デスク上での吸音材質:吸音ボード/PP・ポリエステル 面ファスナー/ナイロン材質吸音ボード:PP、ポリエステル、面ファスナー:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×785×750内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)706×746×737組立時間(目安)5分程度
1個
50,000税込55,000
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3連タイプのパーティションです。パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
用途レイアウトの変更が簡単なキャスター付き3連タイプパーティション。高さ(mm)1800幅(mm)1800脚の種類キャスター付き材質フレーム/スチール、パネル/ポリカーボネイト、連結部分/ABS樹脂質量(kg)16.7奥行(mm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×400×1800アズワン品番64-0845-44
1台
63,980税込70,378
翌々日出荷

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。スペースを区切って吸音できる。
用途スペースを区切って吸音できる付属品六角レンチ材質吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム/アルミニウム、ネジ・エンドキャップ/スチール、アジャスター/ABS、スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×40×1864
1個
70,000税込77,000
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パネル入れ替えが可能
用途イレーザー×1個付き 。キャスター付き(ストッパー付き×4個)質量(kg)約10寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)サイズ1:89.5×30×175.8素材パネル:ポリエステル(圧縮フェルト) (2)(3)アクリル ホワイトボード:スチール フレーム:アルミ製 粉体塗装寸法(幅W×高さH)(cm)ホワイトボード・吸音パネル:81.5×49.8
1台
29,980税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
用途リミュートオフィスブースハニカムと共に用いる事でさらに吸音効果を高めます。
1個ほか
45,000税込49,500
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

高密度の硬質フェルトは高い吸音性能があります。JIS A 1409:1998「残響室法吸音率の測定方法」に基づく試験の結果が日常会話の周波数といわれている500 - 1000Hzの範囲において、空室状態に比べてPT21Fを置いた状態での残響時間は約半分となっています。PT21Fの高い吸音性能により室内の反響音が吸収されます。
セット内容吸音パーティション×3枚、T型脚×4本、ストレート脚(アジャスター付)×2本材質本体:硬質フェルト(密度2.3kg/m2)・布(ポリエステル)グレー高さ(mm)1600タイプ増連用奥行(mm)28張地パネル厚(mm)28
1台
23,980税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

T型置き式吸音デスクトップパーティション。 置くだけの簡単設置。 自由に動かせるので、任意の場所で縦や横に仕切ることができます。 吸音効果で集中できる空間になります。
グレー
1台
11,980税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。厚さ(mm)50ホワイト質量(g)約2480備考畳1畳分サイズ有効寸法(mm)900×1800×50面密度(kg/m3)30
1枚
9,298税込10,228
5日以内出荷

必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%質量(kg)6寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン:(1900×2050)×2枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1320~2300(2590~3600 延長用パイプ使用時)×220×2170~2600
1個
20,000税込22,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

囲って安心!吸音で快適!。設置は簡単。あっという間に安心空間に早変わり!。ハニカム構造で軽量・高強度。しかも吸音性を併せ持つ。「飛沫感染対策」や「音響改善」に最適です。アルコール拭きや洗剤もOK。ハニカム構造なので強度も抜群!。軽量で設置は簡単!工具は不要で、パネルをフレームに差し込んで面ファスナーで留めるだけの簡単設置!
用途オフィスでの「飛沫感染対策」や「音響改善」に。テレワークでの「簡易書斎」や「音響改善」に。
1セット
53,980税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)