喫煙スタンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
108件の「喫煙スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 喫煙所」、「防水灰皿」、「喫煙 コーナー」などの商品も取り扱っております。
スモーキング消煙 CONDOR(山崎産業)ランキング1位
CONDOR(山崎産業)スモーキング消煙
火がついたまま吸殻を完全消火する消煙スタンド。喫煙者の多い場所に最適です。
材質ボディ・灰皿ボトル/スチールメラミン焼付、ジョウゴ/アルミメラミン焼付幅(mm)203寸法(mm)(灰皿ボトル)Φ176×440、有効高さ120質量(kg)5.4高さ(mm)640奥行(mm)203容量(L)(灰皿ボトル)2
1台
35,980税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

吸い殻入れYSG-240 CONDOR(山崎産業)ランキング2位
軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。工事現場などに便利です。水抜き穴はありません。穴の空いた蓋付き灰皿缶。
1セットほか
2,398税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタンド灰皿スピニング 土井金属化成ランキング3位
場所をとらないスリム型なので、屋外のちょっとしたスペースにおけます。 吸殻の受け皿部分が取り外せるので簡単に吸殻の処理ができます。
用途屋外の喫煙スペースに最適材質表面処理鋼板トラスコ品番148-6823幅(mm)150高さ(mm)565質量(g)1150奥行(mm)150
1個
4,698税込5,168
当日出荷

スモーキングスタンド丸型 ぶんぶくランキング4位
ステンレスヘアライン仕上げで衛生的です。
容量(L)2シルバートラスコ品番281-5524材質ステンレス質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×193×600
1個
10,980税込12,078
当日出荷

吸い殻スタンド(現場用) ミヅシマ工業ランキング5位
吸い殻を捨てる穴の開いたフタ付灰皿です。
用途仮設用、現場用の吸い殻入れ。材質本体:ブリキ、脚:スチールにクロメートメッキトラスコ品番470-0180質量(kg)1.1容量(L)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×290×590(缶サイズ235×235×175)脚(mm)290×640(パイプ径13)
1台
3,298税込3,628
当日出荷

消煙タイプです。対流式酸欠機構の容器により、火が付いたままの吸いがらを完全消火します。
質量(kg)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×592
1台
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

劇場、映画館の喫煙コーナー向きの大容量タイプ。
材質ボディ・灰皿ボトル/スチールアクリル焼付幅(mm)380寸法(mm)(灰皿ボトル)337×313×150質量(kg)17アイボリー高さ(mm)700奥行(mm)380容量(L)(灰皿ボトル)14
1台
42,980税込47,278
翌々日出荷

作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質ブリキ寸法(mm)約249×249×170容量(L)約8表面処理粉体塗装関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
939税込1,033
当日出荷

渡辺金属工業スタンド灰皿
デザインと実用性を重視した灰皿。転倒防止用の重しを入れているので、安定感があります。フタの取手部分から全て手作業で製造。本体にフタを掛けられるフックもついていて便利です。フタ付きでニオイもシャットアウト。内フタには、差し込むと火が消える、消火ストッパーを付けています。また、上部のフタは掛けることもできるので、置き場所に困りません。
材質トタン材形状円筒形質量(kg)約1.53寸法(Φ×高さH)(mm)135×510フタの種類かぶせ式
1台
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吸いがら以外は捨てられない専用フタ付灰皿です。 積重ね式の灰皿です。
用途工場の出入口や休憩所に 喫煙所に材質缶:印刷鋼板、脚:スチールにポリエチレンコーティング付属品蓋付トラスコ品番817-3032質量(kg)1.3サイズΦ350×H655mm (缶:Φ225×Φ184×H290mm)容量(L)8.2
1個
3,998税込4,398
当日出荷

場所をとらないスリム型なので、屋外のちょっとしたスペースにおけます。 吸殻の受け皿部分が取り外せるので簡単に吸殻の処理ができます。
用途屋外の喫煙スペースに最適材質表面処理鋼板トラスコ品番148-6822幅(mm)150高さ(mm)565質量(g)1100奥行(mm)150
1個
4,298税込4,728
当日出荷

大容量で使いやすい現場用灰皿。 吸殻以外のゴミは捨てられない専用蓋付です。
材質本体:カラー鋼板に印刷、脚:スチールパイプにクロメートメッキトラスコ品番368-5683質量(kg)約1.6容量(L)約6.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×315×620
1台
3,998税込4,398
翌々日出荷

材質缶/スチール製(粉体塗装)、脚/スチール製(ユニクロメッキ)寸法(Φ×高さH)(mm)365×710、缶:290×285TKG品番9-2575-0101TKG品番(2017)6-2365-1601
1個
3,998税込4,398
当日出荷

スタンドは折りたたみ式なので、場所を取らずに収納しやすい。
材質スチール寸法(mm)約645×285×328(吸殻缶含む/約660×285×328)灰色
1個
839税込923
当日出荷

1台
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)喫煙テーブル
人感センサーで省エネ。プラズマクラスター搭載により、空間を快適に保ちます。粉塵センサー搭載により、吸引口をキレイに保ちます。汚れや変色が目立ちにくいシックなブラックのボディ。広い吸引範囲で優れた吸引能力を発揮します。
仕様2段荷重式電気集塵、集塵効率:95%以上(0.3μm)、処理風速:強15m3/分・弱10m3/分(50Hz・60Hz共通)、運転音:強約49dB・弱41dB(50Hz・60Hz共通)、活性炭脱臭、プラズマクラスター技術搭載、粉塵センサー、人感センサー質量(kg)80
1台
629,800税込692,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス製の美しいタバコペール。 ステッカーは(吸い殻入れ・茶がら入れ)の2種類が附属されていますので用途に合わせて貼付けてください。
材質(缶)0.3mm厚ブリキ板、(脚)スチールパイプ寸法(mm)(全体)330×366×645、(缶)240角×174質量(kg)2.43容量(L)12.6表面処理ブリキ印刷日本緑十字社品番290010
1台
4,198税込4,618
当日出荷

吸殻の回収がしやすいように缶が取り外せます。
容量(L)3寸法(Φ×高さH)(mm)缶:157×183材質スタンドパイプ:スチール/粉体塗装、缶:スチール印刷鋼板質量(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×350×800アズワン品番65-1853-29
1個
7,998税込8,798
当日出荷

特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。 特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。 ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。 シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。 ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。「ネイルやまつげエクステ」乾くまでのあの臭いに。トルエン臭、キシレン臭、スチレン臭、アセトン臭、塗料臭、接着剤臭に対応。 シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体 本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。 フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。) フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途プラ模型や日曜大工などの時に。 ラボや研究室での開発に。質量(kg)1.1(本体+フィルターカートリッジ)消費電力20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)電源電圧(V)AC100~240/DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×96×146運転音(dB)50適合床面積~6畳風量(m3/h)115
1台
44,900税込49,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

テラモト消煙灰皿 黒
火が消えやすい構造
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/メラミン焼付塗装、中缶:溶融亜鉛メッキ鋼板、蓋:ステンレス寸法(mm)210×210×570質量(kg)約4.8容量(L)約3
1台
29,980税込32,978
翌々日出荷