- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 噴霧器補修部品のおすすめ人気ランキング
噴霧器補修部品のおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新110件の「噴霧器補修部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「噴霧器部品」、「工進 噴霧器 部品」、「丸山 噴霧器 パーツ」などの商品も取り扱っております。
背負い式手動噴霧器 RW-10DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番RW-10DX-AAA-0
G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に
用途交換・補修用として種類動力式噴霧器パーツ適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等材質(本体)アルミ接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4関連資料(31.8MB)
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
背負い式手動噴霧器 RW-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番RW-10-AAA-0
背負い式手動噴霧器 RV-10DX-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番RV-10DX-AAA-1
背負い式手動噴霧器 RW-15DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番RW-15DX-AAA-0
背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.49MB)
背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番RV-15DX-AAA-1
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。種類蓄圧式タンク容量(L)10型式背負式ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)530対応溶液薬剤ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル材質(タンク)樹脂付属品計量カップ付ストレーナ本体質量(kg)3.9全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます
用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5適合機種人力・動力用関連資料(10.1MB)
背負い式手動噴霧器 RV-10-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番RV-10-AAA-1
霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
ノズル本体クミの交換用として
用途交換・補修用として材質プラスチック接続ねじパイプ接続部:M16関連資料(31.8MB)
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]仕様スタンダードタイプ関連資料(4.9MB)取扱説明書(3.6MB)
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(mm)約1000主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ノズル一頭口材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途部品の交換に適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1エンジン型式KC22関連資料※部品展開図(0.38MB)
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能
用途除草剤の散布に種類手動式(半自動式)タンク容量(L)20型式背負式主な用途除草剤用対応溶液薬剤トラスコ品番775-8189質量(kg)1.7噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-13噴口除草専用シャワー噴口関連資料(42.5MB)取扱説明書(1.8MB)
1台
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
手動蓄圧式スプレーです。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。種類蓄圧式タンク容量(L)15型式背負式ホース長さ(mm)1450ノズル長(mm)780主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ノズル一頭口、二頭口、拡散、4穴材質(タンク)PP材質(ノズル)PP質量(kg)約3.6寸法(mm)345×530×380付属品一頭口ノズル、二頭口ノズル、拡散ノズル、4穴ノズル
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷