- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 回転式ベンチレーターのおすすめ人気ランキング
回転式ベンチレーターのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新100件の「回転式ベンチレーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベンチレーター 換気」、「臭突」、「防爆型 換気扇」などの商品も取り扱っております。
三和式ベンチレーターベンチレーター 危険物倉庫用自然換気
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。仕様回転式適合場所危険物倉庫
自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。
雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
三和式ベンチレーターベンチレーター(防爆形強制換気用)
防爆形強制換気用です。
爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に材質ガルバリウム鋼板ハネ枚数3電動機の極数4使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SD-150
適合場所危険物トラスコ品番494-6502質量(kg)1.2
1個
¥38,980税込¥42,878
翌々日出荷
三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 自然換気用 B-90
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番135-9007材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)94×200×375
1個
¥46,980税込¥51,678
7日以内出荷
三和式ベンチレータールーフファン 危険物倉庫用自然換気
特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。
用途危険物倉庫用自然換気製品材質ガルバリウム鋼板製寸法(mm)430×213×213仕様回転式
三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 自然換気用 B-105
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番135-8980材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1.01寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)110×200×375
1個
¥47,980税込¥52,778
翌々日出荷
固定式ベンチレーターです。
寸法(mm)155×180×180材質ABS樹脂製
三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SD-120
適合場所危険物質量(kg)0.8
1個
¥36,980税込¥40,678
7日以内出荷
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ仕様電源コードプラグ付
三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SD-114
適合場所危険物トラスコ品番494-6499質量(kg)0.8
1個
¥32,980税込¥36,278
翌々日出荷
三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 自然換気用 HD-600
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-9016材質ガルバリウム鋼板質量(kg)18寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)610×980×730
1個
¥73,980税込¥81,378
20日以内出荷
用途汲み取り/仮設トイレ用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100適合場所トイレ用
三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番135-9005材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)20運転音(dB)(A)(50/60Hz)48/51.5寸法(□D×□A×H)(mm)525×855×550
1個
¥159,800税込¥175,780
5日以内出荷
従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.4消費電力(W)(50/60Hz)(排気)11.5/14騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42/42換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)100/100
1台
¥6,198税込¥6,818
当日出荷
東芝キヤリアトイレ用換気扇先端形
適合場所トイレ材質(笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材定格電圧(V)100方式先端形定格周波数(Hz)50、60表面処理(笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキモーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A色調(笠)マンセルN2.5
三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 自然換気用 B-300
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番136-0603材質ガルバリウム鋼板質量(kg)4.14寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)310×500×820
1個
¥89,980税込¥98,978
15日以内出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
用途汲取り式トイレ用適合場所トイレ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60