固体コンデンサのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
519件の「固体コンデンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無極性電解コンデンサ」、「電解コンデンサ 22μf 16v」、「820μF25V」などの商品も取り扱っております。
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコンランキング1位
1パック(10個)
1,198税込1,318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)



ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 16V dc 270μF ニチコンランキング4位
仕様静電容量 = 270μF。テクノロジー = ポリマー。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。構造 = ラジアル。シリーズ = LF。リップル電流 = 5.1A。。導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LFシリーズ、105 ℃. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
1袋(5個)
649税込714
当日出荷



仕様静電容量 = 560μF。テクノロジー = ポリマー。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6.3 (Dia.) x 9mm。高さ = 9mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2.5mm。シリーズ = LS。等価直列抵抗 = 9mΩ。。LSシリーズ、ソリッド電解ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298税込1,428
翌々日出荷



KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
489税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)



寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
1パック(20個)
409税込450
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

1パック(20個)
1,998税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

1パック(20個)
539税込593
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

1パック(20個)
759税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

仕様静電容量 = 10μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 4mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = UA。リーク電流 = 3 μA。。Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
379税込417
当日出荷

仕様静電容量 = 100μF。テクノロジー = ポリマー。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6.3 (Dia.) x 10.5mm。高さ = 10.5mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2.5mm。シリーズ = LS。寿命 = 5000h。。LSシリーズ、ソリッド電解ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198税込1,318
翌々日出荷


仕様静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm。高さ = 5.4mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = WT。寿命 = 1000h。。WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309税込340
当日出荷