固定こまスピンドルのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
107件の「固定こまスピンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一体型スピンドル」、「こま・スピンドル」、「INAX スピンドル」などの商品も取り扱っております。
固定こまスピンドル(13mm水栓用) TOTOランキング1位
適合止水栓/一般地・寒冷地併用。水栓/寒冷地用。ハンドルタイプ専用全長(mm)50呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
979税込1,077
当日出荷





適合止水栓/一般地・寒冷地併用。ダライバータイプ専用全長(mm)36.5呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
999税込1,099
当日出荷





1個
729税込802
当日出荷

用途寒冷地用水栓のコマに使用している取替用パッキンとビスです。材質EPDM、ステンレスタイプ寒冷地対応使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
1袋(2個)
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

呼び13水栓の補修用のスピンドルです。 JIS規格品、同等品に合います。
用途呼び13水栓用材質黄銅呼び径(mm)13
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。 補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。材質黄銅全長(mm)52呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80使用地区寒冷地用商品タイプ右ねじ
1個
619税込681
5日以内出荷

1個
929税込1,022
当日出荷

1個
1,398税込1,538
当日出荷

1個(3個)
209税込230
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓スピンドル
呼び13水栓用、左ねじで反時計まわり止水です。 サイズ・仕様をお確かめください。 固定コマ仕様、左ハンドル用です。 元栓を閉めてお取替えください。 JIS規格品、同等品に合います。
用途水栓内部の部品として幅(mm)15.8全長(mm)57高さ(mm)57質量(g)47奥行(mm)15.8呼び径(mm)13呼び13使用地区寒冷地商品タイプ左ねじ
1個
669税込736
当日出荷