埋設シートのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
109件の「埋設シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋設標示シート」、「埋設シート 電気」、「明示テープ」などの商品も取り扱っております。
埋設標識シート 未来工業ランキング1位
1巻
2,998税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

埋設表示シート JAPPYランキング2位
1枚
1,898税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

埋設標識シート(ダブル) 未来工業ランキング3位
地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150種類ダブル(2倍折込)長さ(m)50
1個
5,298税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

埋設シート低圧電力用 日動電工ランキング4位
表示内容危険注意この下に低圧電力ケーブルあり。幅(mm)150種類低圧電力用長さ(m)50文字色
1巻ほか
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

埋設表示シート つくし工房ランキング5位
つくし工房埋設表示シート
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。 耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。 2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式シートタイプ材質ポリエチレンクロス+ラミネート質量(kg)2寸法(幅Wmm×長さLm)150×50
1本
4,998税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ2倍折込テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50穴数(水抜き穴)無し
1巻
5,898税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート材質PE仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-3061幅(mm)150質量(kg)1種類上水道長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100℃以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
3,998税込4,398
当日出荷

地中管路を布設する場合に、事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150シート:桃、文字:黒長さ(m)50
1巻
6,998税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)標識テープ(電力用)
電気設備技術基準解釈第134条で、高圧または特別高圧(高電圧)の地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。 事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50
1個
7,698税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス質量(kg)2タイプ2倍折込テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50穴数(水抜き穴)無し
1巻
5,798税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

地下埋設物と地表の中間に敷設する事により、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。
取付方式テープタイプ長さ(m)50
1巻
2,898税込3,188
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

地中管路を布設する場合に、事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)300長さ(m)50シート:桃、文字:黒
1巻
10,980税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

表示内容危険注意この下に重要通信ケーブルあり。幅(mm)150種類通信ケーブル用長さ(m)50文字色
1個ほか
8,998税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450質量(kg)0.9
1個ほか
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

トラスコ品番740-2350材質ポリエチレン幅(mm)150質量(g)1710タイプW(2倍折込)長さ(m)50表示内容水道管注意 この下に水道管あり、注意立会いを求めてください。
1巻
7,598税込8,358
翌々日出荷

古河電工(古河電気工業)標識テープ(通信用)
通信ケーブルの地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。 事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50
1個
7,698税込8,468
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート材質PE仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-2892幅(mm)150質量(kg)1種類ガス用長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100℃以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
4,498税込4,948
当日出荷

ピンク文字内容注意_電線共同溝ケーブルが埋設されています。<国土交通省><国土交通省>最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。テープ長さ(m)50折込2倍
1巻
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

幅(mm)150種類高圧電力用長さ(m)50文字色表示内容危険注意この下に高圧電力ケーブルあり。
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

幅(mm)150種類弱電ケーブル用長さ(m)50文字色表示内容危険注意この下に弱電ケーブルあり。
1個
7,998税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)