- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 培養試験管のおすすめ人気ランキング
培養試験管のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新139件の「培養試験管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリフォーム」、「植物培養試験管」、「培養チューブ」などの商品も取り扱っております。
アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。
口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
仕様寸法:高さ120mm材質強化硬質ガラス長さ(mm)120全長(mm)120スペースメリクローン植物培養他。
NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
用途直口用
アルカリ溶出が少なく、耐薬品性に強いホウケイ酸ガラス製(KIMAX-51)です。
口部分は焼いており、滑らかになっています。
丸底になっています。
材質ホウケイ酸ガラス
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。
耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。
疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。
<プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
<キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
ポリスチレン製
材質PS(ポリスチレン)
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
FALCONラウンド(丸底)チューブ
研究室の液体試料保持に信頼性を提供します。
ポリプロピレンチューブは温度・薬剤に対する高い安定性が求められる試験に最適です。
ポリスチレンチューブは透明度が高いので、チューブ内のサンプル観察に適しています。
メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。
キャップもオートクレーブ可能です。
キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
マルエム[理化学・容器]スナップ管
仕様オーバーキャップ付(コルク栓別売)材質本体/硼硅酸ガラス、オーバーキャップ/PE(ポリエチレン)
オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
口形状直口
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス耐熱温度(℃)500オートクレーブの可否可






![培養チューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26982567-220209-02.jpg)

![植物培養試験管[リムなし平底] IWAKI(AGCテクノグラス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46872438-190829-02.jpg)

![アルミキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33468845-150318-02.jpg)




![植物培養試験管[リム付平底] IWAKI(AGCテクノグラス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46872386-190829-02.jpg)


![ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09154327-220204-02.jpg)
![スナップ管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34876021-220209-02.jpg)