塩ビ散水ノズルのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
178件の「塩ビ散水ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ ノズル」、「塩ビ管散水」、「融雪 ノズル」などの商品も取り扱っております。
標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90° いけうちランキング1位
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。全長(mm)27質量(g)2.2ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)噴射角度90°(0.3MPa)ねじサイズR1/4シャワー種類噴霧
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

広角扇形ノズル PVC樹脂製 いけうちランキング2位
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。全長(mm)21.5質量(g)1.8六角対辺(mm)12圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)ねじサイズR1/8シャワー種類噴霧
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ 東栄管機ランキング3位
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7615質量(g)29使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)32.7寸法h(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929税込1,022
当日出荷


TS継手 TSKウォールミスト マルガタ 東栄管機ランキング5位
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7616質量(g)29使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)38.7寸法h(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929税込1,022
当日出荷

用途呼20塩ビ配管用長さ(mm)[パイプ]500×3本、250×2本使用圧力(MPa)0.2~0.6粒径(μm)45~60流体温度(℃)1~40適合流体水(上水道水)
1セット
13,980税込15,378
当日出荷

塩ビ管(VP管・HIVP管)、水栓チーズを使用して安価に消雪および散水配管が施工できます。 水栓チーズまたは水栓ソケットにねじ込んで使用します。
用途塩ビ配管(VP管・HIVP管)13mm用。材質ナイロン樹脂(PA6)質量(g)30角度(°)45適合配管径(Φmm)【塩ビ】13
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

散水中ボタ落ちがなく、均等に飛散するリバースアンブレラのセット。
使用圧力(MPa)0.2ノズルRU202散水範囲(m)Φ5チューブ長さ(m)0.5(25mmソケット付)散水量(L/分)1.25
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷

1個
2,598税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。 ノズルのヘッドが取り外せますので、メンテナンスが容易です。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策仕様噴霧範囲:直径0.5~1.5m(円形)、噴霧流量:9L/h/個(推奨圧力:0.3MPa)材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型ホワイトサイズ13使用圧力(MPa)0.2~0.5本体質量(g)65流体温度(℃)常温寸法(縦×横×高さ)(mm)約30×60×50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷

低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。材質ステンレス圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)常用圧力(MPa)0.15種類扇型
1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7614質量(g)65使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)48寸法h(mm)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等仕様塩ビ式25mm、ストッパー付使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
1個
1,698税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。
用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)常用圧力(MPa)0.2種類充円錐
1個
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

カクダイ噴霧ノズル
逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止。噴霧角度を調節できます。ストレーナー内蔵、ビス2個付き。
トラスコ品番420-2686材質PA、ステンレス質量(g)45使用圧力(MPa)1.0~2.0粒径(μm)27~36流体温度(℃)1~40適合流体水(上水道水)
1個
8,998税込9,898
当日出荷

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

全てのハウスで活躍する頭上配管型のかん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブを使用
1個
1,398税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

全てのハウスで活躍する頭上配管型、サンホープのオリジナルセット。7mmブルーチューブを使用。30mm塩ビソケット付。
ソケットサイズ(mm)(塩ビ)30
1個
1,698税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)