大型土のう袋のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
104件の「大型土のう袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1トン 土嚢」、「耐候性大型土のう」、「水切りフレコン」などの商品も取り扱っております。
フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウランキング1位
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型寸法(mm)Φ1100×1100+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ターピー 耐候性大型土のうBLACK 萩原工業ランキング2位
国土交通省河川局推奨、(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルの新基準(第2回改訂版)に適合している品です。長期仮設(3年)対応です。
用途河川工事などの土塁用土のうに。仕様NETIS登録品(No.KK-080047-V)トラスコ品番708-5467材質本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリプロピレン、縫糸:ポリエステル寸法(mm)【排出口】Φ1100×800高さ(mm)1100タイプ3年耐候寸法(幅W×長さL)(mm)【折りたたみ時】950×500縦(mm)1100横(mm)1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)2000
1枚
3,498税込3,848
翌日出荷

大型土のう Jバッグ 萩原工業ランキング3位
河川改修、土木作業に使用します。 強力タイプの大型土のうです。
用途河川改修、土木工事。寸法(縦×横)(mm)1100×1100仕様排出口なしトラスコ品番510-5315材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2
1枚
4,998税込5,498
3日以内出荷

フレコンバッグ(排出口無し)・1立米用 ユタカメイクランキング4位
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途大型土のうとして。仕様排出口:なしトラスコ品番397-7790質量(kg)1.82包装形態縦(mm)Φ1100×1050RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898税込3,188
当日出荷

コンテナバッグ角型 吉野ランキング5位
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7625幅(mm)870質量(kg)1.4奥行(mm)870投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800外径(mm)□870RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)500
1枚
1,998税込2,198
当日出荷

約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm)直径1100×1050ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1枚(1枚)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。縦(mm)1100横(mm)1100最大充填質量(kg)2000
1枚
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(t)1
1枚
2,898税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。ベージュ
1パック(10枚)
16,980税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型寸法(mm)860×860×1200+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。材質ポリプロピレン(PP)縦(mm)1050横(mm)1100
1袋(10枚)
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

中期型使用、1tタイプの大型土のうです。 1年相当の耐候性試験で強度残存率が80%以上保たれております。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置材質ポリプロピレン(PP)仕様排出口なしトラスコ品番497-1141質量(kg)2外径×高さH(Φmm×mm)(投入口)1100×800縦(mm)1060横(mm)1100
1枚
2,998税込3,298
当日出荷

UV剤入りで耐候性に優れています。
エスコ品番EA981WM-28タイプ注入口全開容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
1個
2,490税込2,739
当日出荷

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。ベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
1枚
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利材質ポリプロピレン本体:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。 自立式なのでスタンドでの固定が不要です。 反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。仕様角型・自立式質量(kg)1.4タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200最大充填質量(kg)500
1枚ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
6,250税込6,875
当日出荷

産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
丸型寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm使用荷重(t)1容量(m3)1
1束(10枚)
15,980税込17,578
当日出荷

約3年タイプとなっており長期使用可能です。
用途河川・崖などの仮設土砂堰き止め用の大型土のう袋として最適です。形状丸型ブラックタイプ排出口無寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
35,980税込39,578
当日出荷

JIS準拠品。食品衛生法適合。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。 またUV剤配合で耐候性に優れています。 大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。 反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。 排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。 また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に質量(kg)約1.7(1枚)タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付ベルト幅(mm)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)