大型温湿度計のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
96件の「大型温湿度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密温湿度計」、「温湿度計 正確」、「温湿度計」などの商品も取り扱っております。
デジタル温湿度計 大型液晶タイプ モノタロウランキング1位
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。仕様空調目安表示・快適マーク表示寸法(mm)235×165×25測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH質量(g)約416電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)文字高(mm)62(温度/湿度表示部)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)20~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165設置方法壁掛け・卓上検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗温度表示方式デジタル取扱説明書(8.7MB)測定周期(秒/回)約10分解能(%RH)1
1個
3,198税込3,518
当日出荷

大型デジタル温湿度計 熱研ランキング2位
液晶高62mmの大型表示、温度、湿度のシンプル表示
用途室内の温湿度測定に寸法(mm)235×165×25質量(g)約420電源単三乾電池×2本測定範囲(℃)-9.9~50/20~95%精度温度±1℃(-9.9~+40.0℃)±1.5℃(左記以外)湿度±5%(35~85%)±10%(左記以外)センサータイプ温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗表示分解能0.1℃/1%温度測定範囲(℃)-9.9~+50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165測定周期(秒)約10動作温湿度範囲-9.9~50℃/20~95%(氷結・結露不可)電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)
1個
4,398税込4,838
当日出荷

温湿度計 タニタランキング3位
適切な温湿度管理で省エネを。 大型で目盛が見やすい。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)材質ABS、PS寸法(mm)Φ182×32ホワイト測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%材質(本体)ABS、PS質量(g)約230タイプ掛けタイプ測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%1目盛温度2℃/湿度5%分解能温度:2℃、湿度:5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×32×182最小目盛2℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ182×32温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
1台
1,998税込2,198
当日出荷

シチズン 温湿度計 シチズンランキング4位
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

デジタル温湿度計 タニタランキング5位
温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。 過去の最高・最低温湿度を表示。 アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品単4乾電池2本材質ABS、PS測定範囲(温度)-5~45℃/(湿度)20~95%材質(本体)ABS、PS質量(g)約380タイプ置き掛け両用タイプ電源(V)DC3(単4形乾電池2本)電源DC3V 単4形乾電池2本最小表示温度0.1℃/湿度1%精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×148×25温度測定範囲(℃)-5.0~45.0分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)20~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×25×148最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1保証期間1年表示内容温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示設置方法卓上式/壁掛け電池寿命約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合)設置方式卓上式/壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×182×148温度表示方式デジタル分解能(%RH)1
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊材質ABS樹脂、アクリル樹脂寸法(mm)230×1634×27質量(g)510電源単3形電池 3本分解能0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)20.0~95.0設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
1台ほか
7,388税込8,127
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示温度/0.1℃、湿度/1%測定項目温度・湿度本体寸法(mm)103×102×18湿度測定範囲(%)30~95設置方法卓上型温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に電源単4乾電池×2(別売)本体寸法(mm)120×99×23精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示湿度測定範囲(%)10~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23使用電池単4×2本(別売)設置方法置・掛設置方式置掛両用温度表示方式デジタル関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)取扱説明書(0.3MB)
1台
1,498税込1,648
当日出荷

温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。 高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。 指針方向同一のベーシックタイプ。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)材質PS寸法(mm)Φ140×30測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)20 ~ 90%材質(本体)PS質量(g)約120タイプ掛けタイプ測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±2%、それ以外±4%1目盛温度1℃/湿度2%分解能温度:1℃、湿度:2%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×30×140最小目盛1℃最小目盛(℃)1表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ140×30温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
1台
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

数字の大きさが約70mmと大きく、温度・湿度ともに読みやすい画面です。熱中症・インフルエンザの注意表示が出るので環境管理に最適です。
用途作業環境の管理に。トラスコ品番160-7228幅(mm)220高さ(mm)180質量(g)426奥行(mm)20電源単4形乾電池×2個(付属)測定範囲(℃)-9.9~50温度範囲(℃)50測定項目温度、湿度分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%RH)10~99
1個
6,298税込6,928
当日出荷

大きなデジタル表示です。スタンド内蔵です。壁掛、置型にもなります。
トラスコ品番857-9447材質ABS樹脂幅(mm)102高さ(mm)103質量(g)135奥行(mm)18電源(V)単4乾電池×1本測定項目温度、湿度測定温度範囲(℃)-5~492018年トラスコ掲載ページ1 1591
1個
2,398税込2,638
当日出荷

オフィスや工場、公共のスペースにおすすめ
用途掛時計として、置時計として材質プラスチックホワイト質量(g)約670電源単3乾電池×4(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×370×22表示方式デジタル機能置掛両用、時刻表示、電波受信状況表示、受信マーク保証期間1年グリーン購入法適合電波時計電波時計、日付表示、温度計、湿度計、12/24表示切替
1個
9,798税込10,778
当日出荷

温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)10~90材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂測定項目温度・湿度1目盛(℃)21目盛温度計:2℃、湿度計:5%設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)5
1個
999税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm)105×145×24使用温度範囲(℃)-10~50表示(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~95RH(温度が5~50℃のとき)使用湿度範囲結露しないこと防塵・防滴なし温度測定精度±1℃設置方式卓上式測定間隔温湿度/1分に1回湿度測定精度±3%RH(25℃、60%RHにおいて)温度表示方式デジタル時間精度平均月差±30秒(常温中)
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。 防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。 屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品取付金具、ネジ付き寸法(mm)Φ140×152×31質量(g)約215(箱含む)電源不要測定項目温度・湿度1目盛(℃)2温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152設置方法壁掛け設置方式壁掛け温湿度表示0~+50℃、20~90%RH温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性防雨1目盛(%)5校正証明書なし
1台
4,998税込5,498
当日出荷

シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。 バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
質量(g)約115(箱含む)電源不要測定項目温度・湿度精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-30~50寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×27湿度測定範囲(%)10~80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×27×120設置方法壁掛け設置方式壁掛け温湿度表示-30~+50℃、10~90%RH温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
1台
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA電源1.5V DC(単4形乾電池(R03)×1本)測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)測定項目温度・湿度本体質量(g)約168 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴付電池寿命約1年温度表示方式デジタル取扱説明書(1.98MB)表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
1台
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

適温を一目で見ることができるシンプルなアナログ式温湿度計です。使用シーン・用途によって適温の設定が可能です。
用途温度、湿度の計測に。トラスコ品番160-6372幅(mm)160材質/仕上アクリル樹脂、ABS樹脂高さ(mm)160質量(g)134奥行(mm)19最小表示2%測定項目温度、湿度測定対象温度、湿度の計測湿度測定範囲(%)10~100設置方式卓上式/壁掛け測定温度範囲(℃)-30~50温度設定範囲(℃)-10~50特性なし1目盛(%)2最小表示(℃)1校正証明書なし
1個
1,898税込2,088
当日出荷

室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%質量(g)約32.5(乾電池含まず)電源ボタン電池CR2032(別売り)1個精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃。。湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%測定対象温度・湿度測定単位温度:0.1℃、湿度:1%設置方式マグネット式・置き式・壁掛け主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59取扱説明書(0.7MB)表示周期15秒毎
1個
699税込769
当日出荷

温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA電源1.5V DC(単4形乾電池(R03)×1本)測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)測定項目温度・湿度本体質量(g)約100 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式電池寿命約1年温度表示方式デジタル取扱説明書(0.38MB)表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
1台
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)