- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 大工道具収納のおすすめ人気ランキング
大工道具収納のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新122件の「大工道具収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型防水バッグ」、「洗車道具入れ」、「大工道具 袋」などの商品も取り扱っております。
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具や大工道具の収納に便利なバックルコンテナです。
スタッキング可材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス鋼フタフタ付き外寸法・幅(mm)379RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)545コンテナ種類ベタ目
ステンレスワイヤーでしっかり自立、つかわないときにはコンパクトにたためます。大容量プロ仕様のバッグです。簡単に組み立てが出来ます。ポケットを豊富に装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。安心のフタ付きです。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様ポケット:外側(クッション材入)6個・内側6個材質ワイヤーステンレス材質(本体)ポリエステル加工撥水加工ポケット数外側(クッション材入)6個・内側6個外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)80~360外寸法・奥行(mm)280
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
折り畳めてコンパクト。区分け、運搬に便利なツールバッグです。
69291233(大)は蓋付、69291233(大)に69291242(小)を2個並べて収納が出来ます。
用途工具などの収納に材質本体:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)
ステンレスワイヤーでしっかり自立、つかわないときにはコンパクトにたためます。大容量プロ仕様のバッグです。簡単に組み立てが出来ます。ポケットを豊富に装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様ポケット:外側(クッション材入)6個・内側6個材質ワイヤーステンレス質量(kg)1.32材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×280×80~360加工撥水加工ポケット数外側(クッション材入)6個・内側6個外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)80~360外寸法・奥行(mm)280
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。
割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。
優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能)
フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納にスタッキング可材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納にスタッキング可材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。
外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。
ショルダーベルトが付属しております
用途電気工事及び各種修理工事に。
ボルト・ナットや工具類が収納・運搬できる便利なバッグ。
内部に水が浸入しにくいように防水加工された軽量で丈夫な1680Dポリプロピレン生地を採用。
ボルト類を汚れや水濡れから守ります。
開けやすいダブルジッパー採用。
仕様ジッパー付(ダブルジッパー)、透明ポケット付幅(mm)300質量(kg)0.855高さ(mm)210材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)200耐荷重(kg)30ポケット数上面1外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)210外寸法・奥行(mm)200
無駄を省いたシンプル設計。区分け・持ち運びに便利なコンパクト手提げタイプ。作業工具・スプレー缶などがスッキリ納まるボックス型。自立が出来るスチール製可動枠が付き、さらに底板付きで安定感は抜群です。
材質(底部芯材)ポリエチレン、(可動枠・縁芯材)スチール材質(本体)ポリエステル
4方面補強の超立体3Dバッグ
収納力に魅力!内・外10ポケット配置
仕様フルオープン、ポケット付、ショルダー付、折りたたみ可、PVC加工質量(kg)1.15材質(本体)高品質ポリエステルポケット数内10・外10外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×200×235外寸法・幅(mm)435外寸法・高さ(mm)235外寸法・奥行(mm)200
ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。
スタッキング可材質本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用)フタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納にスタッキング可仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタあり関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキング可材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング可材質ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式
工具箱・日用品・アウトドア等の収納バッグとしても大活躍!
小物収納に便利な外ポケット
四隅は人工皮革で補強!
ワイヤー入りで形状をしっかり維持
折りたたみ式なので未使用時はコンパクト!
付属品ショルダーベルト
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理にスタッキング可仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
簡易バケツとして、道具入れとして、汚れもの入れとして、いろんな場面で便利に使えます。完全防水なので、簡易バケツとして洗車、レジャーにも使用出来ます。
工具入れとしても便利にご使用いただけます。水で洗えるので、汚れたもの、濡れたものの収納、保管に便利です。
用途簡易バケツとしての使用及び工具などの収納等。タイプ角型
収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。
ポケット数内0/外1