子供用自転車補助のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
94件の「子供用自転車補助」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベビーカー タイヤ」、「カート車輪」、「尾輪」などの商品も取り扱っております。


子供自転車用補助ハンドル(14~18インチ対応) PALMYランキング3位
お子様の自転車乗車時の補助用ハンドルとして、保護者の方がかがむ必要がなく手元でアシスト可能。 14インチから18インチまでの自転車に対応し、2種類長さのステーを付属。
付属品ショートステー材質スチール長さ(mm)(ステー)ロング/320、ショート/250ホワイト
1個
2,398税込2,638
当日出荷

低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアックランキング4位
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

交換用車輪 カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付用 モノタロウランキング5位
モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
1個
459税込505
当日出荷

交換・補修用補助車です。 お子様が御一人で自転車に乗られる際、必要な場合に取り付けてください。
付属品取付金具
1ペア(2個)
2,298税込2,528
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

MARUHACHI(丸八工機)アシスト棒2型 14~18型用
14-18型用お子様の走行を安心して介助できるアシスト棒です。補助車を外すトレーニングに際も安心です。14型から18型の幼児車両に対応します。必要な工具 ハブ(車軸ナット)用 15mmメガネレンチ シート固定ボルト用 13mmもしくは14mmメガネレンチ
用途お子様の自転車補助に非常に便利です。ホワイト
1個
3,198税込3,518
6日以内出荷

用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
1個
2,188税込2,407
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ポップなカラーでどんな自転車にもあいます。 汎用性が高くほとんどの自転車に取り付け可能です。
用途二輪(自転車)を補助する車輪付属品取付金具材質樹脂/スチール(タイヤ)ブラック/(ホイール)ホワイト/(ホイールキャップ)イエロー
1セット
2,998税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

2つのサイズに対応している子供用補助車。
材質ステー・固定金具=鉄(エポキシ樹脂)、タイヤ=ポリ塩化ビニール、ホイールキャップ=ポリプロピレン、ワッシャー・割りピン=鉄(亜鉛めっき)
1個
2,098税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

16インチから24インチまで対応するアジャスタブル機能付きです。 ステーは変速機付き自転車(CTB等)に対応した形状です。
適合サイズ16インチ~24インチまで付属品取付金具材質樹脂、スチール
1セット
5,398税込5,938
当日出荷

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ材質(ホイール)ゴム
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


使用ベアリング滑り軸受け適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
759税込835
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。 純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。 ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。 アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。 車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm)約850~1400耐荷重(kg)最大約5取付寸法(mm)最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

1個
18,980税込20,878
3日以内出荷

TEL-シリーズ交換用
材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25適合品番SU-TEL・SU-KEL・SU-SM・TM・KM・SM・GM・TEL・KEL・SEL材質(ホイール)ナイロン
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

北欧の自転車大国デンマークからインスピレーション得たデザイン。サドルのハンドルで大人がサポートできるので自転車デビューにも最適!。しっかりしたバスケット付。遊び道具などの荷物を入れて。ハンドルパッド付で、いざというときにケガを軽減。水撥ねや泥汚れから守る『ドロヨケ』を装備。
仕様JIS耐振動試験合格品、リム/アルミ、カラーグリップ・カラーペダル・カラーベル ・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・ 前後ドロヨケ・カラード補助輪ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)約11ハンドルアップタイプハンドル(パッド付)材質(フレーム)スチールタイヤサイズ16インチ適応身長(cm)100~適応体重(kg)30以下サドルの高さ(mm)(約)490~530寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)720~760×450×1140適合年齢(歳)~6(推奨)
1台
17,980税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

北欧の自転車大国デンマークからインスピレーションを得て誕生した幼児車。16インチからのサイズアップや大きめの子におすすめの18インチ。遊び道具も入るしっかりしたバスケット。いざというときにケガを軽減するハンドルパッド。水はねや泥汚れから守るドロヨケ
用途子供用自転車 18インチ カゴ 補助輪 泥除け 付き 幼児用自転車 子供自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/アップタイプハンドル(パッド付)、カラーグリップ・カラーペダル・ベル・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後ドロヨケ・カラード補助輪 他本体質量(kg)約11.5(N・W)材質(フレーム)スチールタイヤサイズ18適応身長(cm)105~適応体重(kg)30以下サドルの高さ(mm)(約)520~560寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)770~810×450×1220適合年齢(歳)~8
1台
19,980税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)