- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 背抜き手袋
- 安全衛生保護用品のおすすめ人気ランキング
安全衛生保護用品のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新157件の「安全衛生保護用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全衛生保護用品・標識」、「安全衛生 グッズ」、「携帯おかん器」などの商品も取り扱っております。
ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。
ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
ユニット連絡標識(エコユニボード)
文字内容安全衛生管理組織取付方式穴6材質エコユニボード(穴6)トラスコ品番737-9277厚さ(mm)1.2寸法(mm)900×600×1.2mm厚質量(g)490
1枚
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用としてサイズフリー種別ディスポタイプ材質ポリプロピレン/合成ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1120種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
特許技術により体毛落下を防ぎ、安心のフィット感を実現したヘアネットです。【特許第5393928号】顔周りのニットを一部縫合しない構造で、メガネのツルを隙間に挿し込めます。ニットの重なりにより、メガネの着脱時にも毛髪が出にくい設計です。衛生帽子の下に着用することで、異物混入対策をさらに強化できます。顔周りにはベージュニットを採用しており、汚れが目立ちにくい点も人気です。食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる作業におすすめです。
用途厨房・食品工場・給食事業向け色ホワイト種類ヘアネット混率(%)【本体】 ナイロン 85% ポリウレタン 15% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%機能ストレッチ性別男女兼用
ダブルタイプのため、長時間使用が可能で、溶接作業に適します。1180と同じねじ込みタイプのろ過材LAS-52型を使用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM224号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-52型材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.97質量(g)165基準質量(g)145±20吸気抵抗(Pa)(平均実測値)36排気抵抗(Pa)(平均実測値)43吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗上昇値(Pa)47仕様クリアケース。フィルター付種別取替式防じん区分RL2適合フィルターLAS-52型指定防護係数10
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)680×400×0.8仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型材質スチール
ひときわ目をひく、ソフトタッチの立体ワッペン。フェルト地をビニールで特殊加工した手触りのよい立体ワッペン。柔らかくて、丈夫です。
付属品安全ピン付材質フェルト地軟質エンビ特殊立体加工形状ウェルダーワッペン寸法(縦×横)(mm)73×67仕様裏面安全ピン付
仕様Φ3mm穴×4付属品両面シートテープ×6枚材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)600×450質量(g)380取付方式穴4
労働安全衛生規則により義務付けられた職務標識です。
取付方式4隅穴材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.8寸法(縦×横)(mm)500×400
HOTPLUSマルチウォームバッグ発熱剤3個セット
ホットプラス「マルチウォームバッグ」は非常食、レトルト食品などの温めや カップ麺などの調理ができる、熱いお湯が沸かせるマルチバッグです。
ガス・電気不要です。水を入れるだけで、どこでもアツアツの食事ができます。食材や1.8Lまでの水を温められます。
一般社団法人防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されています。
消防や医療、防災などの有識者や危機管理のプロフェッショナルから、災害時におけるホットプラスの必要性、安全性、優れた性能が高く評価されています。
用途食品の温め・湯沸かしに。防災グッズやアウトドアグッズに。寸法(mm)バック:360×320容量(L)外袋:3.5、内袋:1.8耐熱温度(℃)100保管環境直射日光を避け、高温になる場所に保存しない試験方法食品衛生法適合検査、材質試験(カドミウム・鉛)、溶出試験(重金属・蒸発残留物 他)
1セット
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
日本緑十字社バッジ 七宝焼 裏ピン式 30mm丸
仕様七宝焼、裏ピン付材質銅質量(g)10取付方式安全ピン寸法(Φmm)30
つくし工房短冊形標識 保護具着用管理責任者
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)360×120穴数上下穴2ヶ所表示内容保護具着用管理責任者
1枚
¥319税込¥351
当日出荷
高度なセキュリティが必要とされる用途に適した非常に強固な南京錠です。
材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼材質(本体)硬化鋼径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×52.7×25仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)硬化ボロン鋼
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)450×300取付方式穴4スミ穴数4表示内容保護具着用管理責任者の職務
1枚
¥749税込¥824
当日出荷
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として幅(mm)300長さ(mm)300材質ウレタンスポンジ寸法(mm)300×300色グレー













![No1220PVCディスポPFロング 100枚入り オカモト[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono10716098-150330-02.jpg)