- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 導電性袋のおすすめ人気ランキング
導電性袋のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新149件の「導電性袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帯電防止 袋」、「導電」、「帯電防止ポリ袋」などの商品も取り扱っております。
導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぎます。
厚さ(μm)50表面抵抗(Ω)1×104以下種別導電バッグ材質ポリエチレン(カーボン入)色ブラック
界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。
樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
内容物を同電位に保ち、静電気障害から守ります。
厚さ(mm)0.1表面抵抗(Ω)106以下種別導電バッグ材質PE(カーボン入)RoHS指令(10物質対応)対応
安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。
湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)0.05表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルム色ブルータイプスリップタイプ
ハイリーク導電性袋(カーボン練り込みタイプ)
ポリエチレン(PE)原料にカーボンブラックを特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、表面抵抗値を10×4乗Ω以下(計測値)を実現し、優れた導電性を兼ね備えた黒色不透明タイプのPEフィルムです。
用途液晶関連製品や電子部品・電材等の包装・簡易的なアース用部品・遮光袋色黒厚さ(μm)50加工普通シールRoHS指令(10物質対応)対応
静電気が起こりにくい袋。帯電防止用の添加剤が入っておりますので静電気が発生しにくいポリ袋です。
用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止に。電子部品を扱う業務での静電気対策に。発火物を扱う業務での安全管理に。材質低密度ポリエチレン
川上産業導電バッグ HB
導電性、遮光性に優れたプチプチ[[(R)]]袋です。
プリント基板、ICなどの電子部品、精密機器などに最適です。
用途電子部品・機械部品の梱包厚さ(mm)10材質ポリエチレン(PE)、カーボン長さ(mm)320表面抵抗値(Ω)105
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)材質帯防PE(ポリエチレン)
DESCO静電袋 SCS 1000
この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。
袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。
ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。
外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
厚さ(mm)0.071±10%表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。
ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。色ブルー仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。厚さ(μm)70材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
アズワンクリーンルーム用 ゴミ袋
帯電防止剤入りですので、ホコリの付着が最小限に抑えられます。
クリーンルーム外部からの物品の搬入にも利用できます。
アズワン品番9-5315-01寸法(mm)650×800厚さ(mm)0.03仕様45Lゴミ袋材質LDPE(低密度ポリエチレン)(帯電防止剤入)容量(L)45
1袋(10枚)
¥574税込¥631
当日出荷
シュレッダーのゴミ巻上げ防止に静電気が起こりにくいポリ袋。帯電防止用の添加剤が入っておりますので静電気が発生しにくいポリ袋です。
用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止に。電子部品を扱う業務での静電気対策に。発火物を扱う業務での安全管理に。厚さ(mm)0.035材質低密度ポリエチレン
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチ[[(R)]]袋です。
静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
用途電子部品・機械部品の梱包厚さ(mm)10長さ(mm)320構成3層材質ポリエチレン(PE)表面抵抗値(Ω)1011
静電気発生を防止し、内容物を守ります。
チャックが付いていますので保管に便利です。
厚さ(mm)0.06色ライトブルー抵抗値(Ω)109~1010
セイニチ(生産日本社)ユニパック(茶遮光)
遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等の持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。