小ノスドリルのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
93件の「小ノスドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中ノスドリル」、「三角ドリル」、「ノスドリル 12.5」などの商品も取り扱っております。
ノスドリル 13型 モノタロウランキング1位
材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
1本
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ノスドリル6形(1/4) NACHI(不二越)ランキング2位
電気ドリルで使用する専用のドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)6.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6.5
1本
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ランキング4位
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
1本
4,398税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

ノス型ドリル13ミリ用 THECUTランキング5位
ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
1本
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

1本
7,398税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼シャンク径(mm)6.5
1本
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118シャンク径D4(Φmm)6.5
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)65全長L(mm)120材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5シャンク長L2(mm)35
1本
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

エスコ品番EA824NW-29.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)29.0シャンク径(mm)12.7
1個
22,200税込24,420
翌日出荷

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118シャンク径D4(Φmm)10
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)35先端角(°)118全長L(mm)75柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
1本
1,198税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118全長L1(mm)140シャンク径D4(Φmm)13溝長L3(mm)85
1本
4,598税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
1本
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。材質ハイス(HSS4341)軸径(Φmm)6.35
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)65シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118シャンク長(mm)35全長L(mm)120シャンク3/8ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
1本
2,698税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)