- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電気部品
- 小ベースのおすすめ人気ランキング
小ベースのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新477件の「小ベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「豆電球実験セット」、「豆電球」、「豆電球 赤」などの商品も取り扱っております。
1個
¥218税込¥240
翌々日出荷
1個
¥284税込¥312
翌々日出荷
1セット(2個)
¥199税込¥219
当日出荷
1個
¥189税込¥208
当日出荷
電気の学習用具。定格/1.5V 300mA。サイズ:Φ11×23mm。セット内容:1.5V 300mA
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。仕様1.5V・300mA寸法(mm)Φ11×23内容電気の通り道科目理科準拠理科小学校3年
1箱(50個)
¥1,910税込¥2,101
当日出荷
種類その他使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30適合サイズE10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
理科実験に使える1.5V豆電球
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ11×23色電球色定格電圧(V)15消費電流(mA)300準拠理科小学校3年・4年
1個
¥73税込¥80
当日出荷
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
オーム電機ナツメ球 T20E12 5W
口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20定格110V-5W全高(mm)48直径(mm)20
お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格ランプ電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約5060バルブ径(Φmm)20ガラス仕上ホワイト
1パック(2個)
¥161税込¥177
当日出荷
材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
寸法t(mm)1.6材質鋼板 SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応












![豆電球 (1.5V) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19408585-260406-02.jpg)




![豆電球1.5V 1個(8150解体) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19285902-230612-02.jpg)