小型洗濯機パンのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
91件の「小型洗濯機パン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯パン 500」、「洗濯パン小型」、「洗濯パン 穴なし」などの商品も取り扱っております。
洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング1位
材質ABS樹脂アイボリーホワイト耐荷重(kg)200(4点)トラップ穴あり商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×123
1個
9,898税込10,888
当日出荷

小型防水パン(プッチエンデバー) テクノテックランキング2位
収納家具内への設置で水まわりがスッキリ ビルトイン洗濯機に合わせ、家具内へ収納できる小型防水パンを設計しました。
仕様排水口位置/中央(C)材質PPアイボリーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×200×43
1個
6,898税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

洗濯機パン アイリスオーヤマランキング3位
省スペースでも設置できる洗濯機パンです。
仕様ネジ×4、ネジキャップ×4材質ポリプロピレンホワイト質量(g)2700トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
1台
3,698税込4,068
当日出荷

洗濯機パン TOTOランキング4位
お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。工事不要で簡単設置できます。
寸法(mm)640×640×50仕様トラップ穴なし材質ポリプロピレンホワイト耐荷重(kg)200取付穴径(Φmm)穴無し有効寸法(mm)(洗濯機設置)580×580トラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×50
1枚
5,998税込6,598
当日出荷


洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂アイボリーホワイト取付穴径(Φmm)142耐荷重(kg)(4点)200
1個
12,980税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

寸法(mm)600×600×123付属品木ビス(ステンレス)4本材質PPスーパーホワイト耐荷重(kg)200関連資料寸法図トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×123
1個
11,980税込13,178
当日出荷

1個
5,598税込6,158
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

4点ビス止めで施工が簡単。
材質(本体)PP樹脂タイプ横排水、縦排水寸法B(mm)640材質(キャップ)PP樹脂締付ねじ数量(本)4ねじの形式トラスタッピン4×60入数(キャップ)4個
1枚
7,298税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

寸法(mm)570×570×10材質ポリスチレントラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)570×570×10
1個
4,498税込4,948
当日出荷

仕様トラップタイプ/センター付属品固定ビス(ステンレス4.5×50)×4寸法(mm)640×640×60ホワイト材質(本体)PP取付部Φ146(トラップ)
1セット
9,998税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

万が一の水漏れも、しっかりと防ぎます。洗濯機から床への漏水を防ぎ、住まいを守ります。
トラップ穴あり
1個
6,498税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

全自動洗濯機用の防水パンです。 結露などの水滴から床を守ります。 工事不要で簡単に設置できます。
用途洗濯機寸法(mm)640×640×厚さ60付属品ビス、キャップ材質ABS樹脂ホワイト有効内寸(mm)581×581耐荷重(kg)200耐荷重(kN)約1.96(200kgf)アズワン品番64-5152-60トラップ穴なし商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
1個
11,980税込13,178
5日以内出荷

全自動洗濯機用のトレーです。 結露による水滴から床を守ります。 工具不要で簡単に設置できます。
寸法(mm)570×570材質ポリスチレン厚さ(mm)10白(ホワイト)トラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)570×570×10
1個
4,298税込4,728
当日出荷


全自動洗濯機用のトレーと振動を緩和する防振パッド(4枚入り)のセットです。 結露により水滴から床を守ります。 防振パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 防振パッド表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。 工具不要で簡単に設置できます。
用途洗濯機寸法(mm)570×570×厚さ10(洗濯機トレー)、91×91×厚さ14(防振パッド1個当たり)材質ポリスチレン、ウレタン、EVA樹脂ホワイトアズワン品番64-5152-62
1セット
5,198税込5,718
5日以内出荷

排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。 台座部分を115mmかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 洗面化粧台と壁の間隔が狭く設置できなかった場所にお使いいただける洗濯機防水パンです。 単身者向け海外製小型洗濯機など、従来防水パン台座から洗濯機脚が落ちてしまっていた機種も設置いただけるようになります。
ニューホワイト材質ポリプロピレン耐荷重(kg)200付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4仕様【排水口位置】中央(C)トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
1台
11,980税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

幅広タイプなのでほとんどの洗濯機が設置できます。
材質ポリプロピレンアイボリーホワイト耐荷重(kg)200(4点)トラップ穴あり商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)740×640×60
1個
9,898税込10,888
翌々日出荷

120mm幅のコンパクト設計で、従来品と同じ幅で設置が可能です。 コパンの容量は150ccで水滴に換算すると、約4000滴になります。 これは、毎秒1滴程度の漏水の場合だと約1時間相当となります。 トレイは、ナットを外すだけで脱着でき簡単にお手入れができます。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 トレイ・ゴムエルボ・バンド・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPOホワイトグレー寸法VP・VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP・VU50商品タイプ床直結
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷

専用コーナーを取り付けることで、64マルチ対応にグレードアップ出来ます。 ホースがつぶれないように、外縁の土手なし仕様。 コーナーブロックの使い分けにより高さを変えれます!
用途生活スタイルにあわせて高さを選べるマルチタイプの洗濯機防水パン材質耐衝撃性PP外寸(mm)640×640×43内寸(mm)600×600×40満水容量(L)6.5スノーホワイト(SNW)仕様トラップ位置:センター材質(ビス)ステンレス取付径(Φmm)146
1セット
5,898税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)