小型薬品庫のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
111件の「小型薬品庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上薬品庫」、「鍵付薬品庫」、「毒物劇物保管庫」などの商品も取り扱っております。
小型薬品保管庫 ケニスランキング1位
少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)材質スチール、粉体塗装質量(kg)17構造片開戸、棚板×2、専用錠内寸法(mm)445×345×760外寸法(mm)515×380×880
1個
35,980税込39,578
欠品中

塩ビ薬品庫 (卓上型) 新光化成ランキング2位
持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。 塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500ml試薬びん12本収納できます。
仕様仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能)トラスコ品番459-9764質量(kg)6均等荷重(kg)8/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×255×260設置形態上置・下置兼用
1台
39,980税込43,978
7日以内出荷

小型ステンレス薬品庫 クラフトワークランキング3位
ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下・卓上にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫、火気注意)、床固定金具×2、ガードテープ(4cm×2.5m)材質ステンレスSUS304質量(kg)8構造片開き戸、棚板×1、専用錠、通風孔内寸法(mm)310×260×545収納量500mL×24本、250mL×32本外寸法(mm)360×280×600
1個
88,980税込97,878
当日出荷

三商 卓上試薬瓶収納庫 三商ランキング4位
試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。。500ml試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。。耐薬品性に優れた塩ビ(白、オレンジ)を使用しています。。扉の開閉には、跳ね上げ式を採用しています。。パッチン錠カギ付きなので、薬品の管理が行えます。
質量(kg)2内寸法(mm)264×90.5/90.5×304(上段247)外寸法(mm)270×190×310
1個
21,980税込24,178
当日出荷

PVC薬品庫 アズワンランキング5位
1個
74,700税込82,170
当日出荷

机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。
材質スチール(メラニン焼付塗装)仕様鍵・仕切板付荷姿完成品
1台
63,200税込69,520
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様鍵付き付属品棚板×2枚材質スチール(粉体塗装)質量(kg)20タイプ片開き間口・幅(mm)465棚板耐荷重(kg)20/枚外寸法(mm)515×380×880穴ピッチ(mm)(棚受)30アズワン品番1-8317-13有効内寸法(mm)445×355×735
1台
33,600税込36,960
当日出荷

二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。仕様耐火性なしトラスコ品番467-6173材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)3.5アイボリー高さ(mm)215奥行(mm)150容量(L)5.1間口(mm)255棚板1枚付有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)253×113.5×181
1台
29,980税込32,978
3日以内出荷

ステンレス製の卓上でも使える小型薬品庫です。
用途研究施設、クリーンルームなど。仕様完成品付属品可変式棚板1枚、シリンダ錠、床固定金具2個付トラスコ品番458-8657材質ステンレス(SUS304)質量(kg)13高さ(mm)600奥行(mm)280間口(mm)360最大積載量(kg)60均等積載量(kg/段)30有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)310×260×545(中棚厚み15mm除く)
1台
109,800税込120,780
5日以内出荷

通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付。完成品付属品棚板2枚適合(ベース)303Bトラスコ品番511-9294材質スチール質量(kg)25.4高さ(mm)880タイプスチール引違い戸ピッチ(mm)棚板調整:30奥行(mm)400間口(mm)880棚板寸法(mm)862.5×315×17.5設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60
1台
42,980税込47,278
9日以内出荷

500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。
付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
1台
19,980税込21,978
当日出荷

試薬瓶をひな壇式に並べられるので、一目で試薬瓶を確認できます。 500mL試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。 耐薬品性に優れた塩ビ製です。 パッチン錠カギ付なので、薬品の管理が行えます。
材質PVC寸法(mm)270×190×310質量(kg)2外寸(mm)270×190×310mm内寸(mm)上段:264×90.5×247mm 下段:264×90.5×304mm
1個
22,980税込25,278
3日以内出荷

1台
29,980税込32,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン」を使用。非常に頑丈な一体型ですので、キャビネット上部はワークスペースとしても使用可能です。 一体成型のため、組み立ての手間がありません。部品点数も少ないので、メンテナンスも容易です。 プラスチック製のため、丸洗いが可能。清潔にご使用いただけます。 薬品を安全に保管・管理していただけます。 側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。 薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
付属品棚板×1枚材質耐衝撃性ポリエチレン(HDPE)扉/青、本体/グレー耐熱温度(℃)-30℃~60℃錠前シリンダー錠(キー×2本付き)
1個
37,980税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。仕様耐火性なしトラスコ品番467-6165材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)7.0アイボリー高さ(mm)400奥行(mm)250容量(L)23.6間口(mm)305棚板1枚付有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×213.5×366
1台
29,980税込32,978
3日以内出荷

実験台下(H655mm以上)に収納することができます。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。鍵が標準付属されており薬品を安全に管理できます。薬品トレー未使用時はトレーごとキャビネットに収納できます。左右のラインナップで配置場所で選べます。
1個
3,890税込4,279
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

二重扉で内扉にも鍵が付いています。 鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠、内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。 底部の穴(4箇所)を使用して固定できます。 棚1段付き(取り外し可)
材質スチール(メラミン焼付塗装)仕様棚1段付(取り外し可能)
1台
26,730税込29,403
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。 スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。 ※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所固定方法堅固な棚又は床にビス止め材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい安心・安全な薬品保管庫です。 本体は高密度ポリエチレンで耐薬品性能に優れています。 鍵付きですので薬品を安全に保管・管理していただけます。 部品点数が少ない為、メンテナンスが非常に容易に行えます。 側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。 薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
材質HDPE質量(kg)5.4(本体)グレー、(扉)青サイズ幅320×奥行460×高さ460mmアズワン品番64-5102-49錠前シリンダー錠(取手付き)
1個
32,980税込36,278
翌々日出荷

少量の薬品保管に便利な小型片開き式薬品庫です。 500mL瓶が12本収納できる薬品整理箱が3個付いています。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)、薬品整理箱(500mL×12本収納)×3個材質スチール、粉体塗装質量(kg)17構造片開戸、棚板×2、専用錠外寸(mm)515×380×880内寸(mm)445×345×760
1個
45,980税込50,578
当日出荷