- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 屋外照明ブラケットのおすすめ人気ランキング
屋外照明ブラケットのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新94件の「屋外照明ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防雨型 ブラケット」、「ブラケットライト 屋外」、「照明ブラケット」などの商品も取り扱っております。
収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
電球LED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
三菱電機LED電球タイプ ブラケット
防雨形。壁面・天井面・床取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明材質(本体)アルミダイカスト ダークグレーメタリック塗装仕上口金E17グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上
Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット
電圧(V)100~242消費電力(W)12器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数1演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿調光の可否否
ENDO(遠藤照明)防湿形・防雨形乳白アクリルセードブラケット/鋼板製
仕様本体灯数1付属品別電源LEDユニット別売防水仕様防湿、防雨調光の可否否
Panasonic(パナソニック)LED20形ウォール防雨形
定格電圧(V)100~242調光の可否不可
ENDO(遠藤照明)屋外乳白アクリルブラケット
付属品別長さ(mm)680防水仕様防雨灯数1適合モジュールRAD-540NA/WA調光の可否否
Panasonic(パナソニック)ポーチライト 軒下使用可 LED
20形直管蛍光灯1灯器具相当
密閉型
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)11光源色昼白色幅(mm)110質量(kg)1.8高さ(mm)670材質(本体)プラスチック奥行(mm)121電圧(V)100全光束(Lm)1062色温度(K)5000材質(カバー)アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)96.5光源寿命40000(光束維持率70%)入力電流(A)0.21(100V時)色(本体)ホワイト色(カバー)乳白デザインCasual演色指数(Ra)83
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
岩崎電気LEDioc 屋外スポットライト
LEDアイランプ用。
材質アルミダイカスト適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
Panasonic(パナソニック)LED電球ブラケット 本体
幅(mm)180質量(kg)2.0取付壁面取付専用、ボックス取付可能高さ(mm)180口金E26構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)100材質(パネル)アクリル(透明つや消し)
IP23。口出し線付
用途軒下用定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000
DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
定格電圧AC100V専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
ハンドメイドによる鉄錆調のエイジング仕上げを施した金属の古びた風合いが魅力のあかりです
種別器具:LED一体型材質グローブ:鋼(鉄錆風)幅(mm)100寸法(mm)出:75質量(kg)0.5取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)100電圧(V)100消費電力(W)5.4ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)28.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6演色指数(Ra)94定格光束(Lm)155調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷