- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 工業用シャワーのおすすめ人気ランキング
工業用シャワーのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新96件の「工業用シャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用シャワーヘッド」、「ノズルヘッド」、「配管 散水ノズル」などの商品も取り扱っております。
材質ステンレス、亜鉛色メッキ回転角度(°)約50止水スイッチなし水流切替×
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
頑丈なメタルボディ
通水・止水がワンタッチ
ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付き。
用途ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。パターン水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強材質ABS・PP・POM・ステンレス鋼・アルミ・亜鉛合金・EPDM・TPR寸法(mm)220×145×60色COOL GRAY質量(g)310適合ホース外径(Φmm)耐圧(糸入り)/内径12~15/外径20迄シャワー種類水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
天井など上部からのシャワー
色メッキ取付ネジ径1/2止水スイッチなし水流切替×
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
1個
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。噴出形状ジェット適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)26付属品ホースバンド1個材質亜鉛/鉄/銅質量(g)約176サイズ(mm)160×82関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法シャワー種類ジェット
1個
¥629税込¥692
当日出荷
種類扇型常用圧力(MPa)0.3
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。
レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅仕様バンド1個付き
GAONA(ガオナ)ガオナ 回転シャワーヘッド プール用 補修用
GAONAおよびカクダイ専用の回転シャワーの交換用ヘッドです。
対応品番:GA-DW001、3850
約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。
プールや銭湯などの施設におすすめです。
用途回転シャワー補修用ヘッドです。材質ステンレス、亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転シャワーヘッド
温度によりブルー、パープル、レッドに色が変化します。水流で発電するため電池は不要。
仕様水流によりLEDライトが発光形状丸型取付ネジ径G1/2水圧(使用動)0.1~0.75ねじサイズG1/2
1個
¥35,980税込¥39,578
翌々日出荷
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水適合ホース内径(Φmm)15・18適合ホース外径(Φmm)26材質亜鉛高さ(mm)200質量(g)420
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質真鍮、TPR、PP
色メッキ回転角度(°)約50止水スイッチなし水流切替×
1個
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
1個
¥21,980税込¥24,178
翌々日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転シャワーヘッド
角度が調節ができるシャワーヘッド。
直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。
シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。
高級感のある艶消しのシルバー調。
色シルバー調接続部ねじ(G)1/2直径(Φmm)シャワーヘッド:252
1個
¥14,980税込¥16,478
翌々日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
ホースコネクターでホースを接続する金属製の散水ノズルです。
用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2481長さ(mm)118高さ(mm)230質量(g)310適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18パターン2種類適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26シャワー種類ストレート、キリ
1本(1本)
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
種類扇型常用圧力(MPa)0.3
1個
¥36,980税込¥40,678
当日出荷