- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- 布ホースのおすすめ人気ランキング
布ホースのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新187件の「布ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消防ホース」、「散布ホース」、「布チューブ」などの商品も取り扱っております。
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。色ブルー適合流体水材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
報商製作所ライトブルーホース 金具付 1.3MPa
ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上!
内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式男・女RoHS指令(10物質対応)対応
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル材質(金具)アルミ金具町野式耐圧(MPa)1.3取付方式加締め規格一般品
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き。ホースのみとなっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。配線やひと回り細い口径のホース保護カバーとしてもご利用ください。
規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具なし(ホースのみ)
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部はステンレス線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式材質(金具)黄銅製
材質EVA使用流体水RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。
材質(ホース)ポリエステル特性耐久最高使用圧力(MPa)1.6金具なし(ホースのみ)使用流体水
クラレプラスチックスリーダー(R)印布巻式スチームホース
内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
三高送水ホース
材質PVC厚さ(mm)1.25使用温度範囲(℃)約-5~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)0.8ホース長さ(m)50
継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル色ブルー特性柔軟・屈曲
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3
散水・送水・消防用ホースです。
規格一般品材質(ホース)ポリエステル繊維金具町野式材質(金具)アルミ
用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。色ブルー材質PVC、ポリエステル繊維適合流体水RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)1材質天然ゴム使用可能温度範囲-50~+80℃耐真空圧(Pa)13
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル特性耐久最高使用圧力(MPa)1.6材質(金具)アルミ金具町野付取付方式加締使用流体水
内径(mm)50外径(mm)52.5材質塩化ビニール樹脂(PVC)色ブルー使用温度範囲-10~40℃使用圧力(MPa)0.4