- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 常設照明のおすすめ人気ランキング
常設照明のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新176件の「常設照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外照明」、「照明」、「工場照明 led」などの商品も取り扱っております。
日動工業フラットライト常設用白
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセット材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.6色白タイプ本体のみスイッチなし定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223電線長さ(m)1.5芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色光源寿命50000時間電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合電球の種類LED比較水銀灯100Wクラス
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP66消費電力(W)100電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)全光束(Lm)約17000電源コード(m)約2(アース線付)入力電圧(V)AC85~265周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)170発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)600(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8本体質量(kg)約3.4材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)191高さ(mm)224奥行(mm)76電源(V)100/200(50/60Hz)消費電力(W)30(100V)、30(200V)コード長さ(m)1.5保護等級IP65芯数3色温度(K)5000使用場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)4480電球の種類LED
日動工業フラットライト30W作業用
より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!水銀灯100Wクラスの明るさ!
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセット材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)2.0色シルバータイプ本体のみ消費電力(W)100V:30、200V:30スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×76×224電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m)ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3光源寿命50000時間LED30W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)4480電球の種類LED比較水銀灯100Wクラス
1台
¥25,980税込¥28,578
3日以内出荷
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)221高さ(mm)260奥行(mm)91電源(V)(50/60Hz)100/200消費電力(W)(100V)52、(200V)52コード長さ(m)1.5保護等級IP65色温度(K)5000K明るさ(Lm)8020
より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。保護等級IP65電線長さ(m)3芯数3心電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用グリーン購入法適合電球の種類LED
GOODGOODS(グッド・グッズ)大型LED投光器 240W 33600LM 照射角度30° スポットタイプ
・240W 33600lmハイパワー!
・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。
・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ
・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。
・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現
・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場などセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス質量(kg)(本体)6.8、(ロット)約8.6周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)240角度(°)(ステー調節)約330コード長さ(m)約1(アース付3芯)全光束(Lm)約33600(完成品実測値)入力電圧(V)AC85V-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×465×72 、(ロット)515×515×170ランプ効率(Lm/W)140発光色昼白色(5000K)光源2835LEDチップ×288粒芯数3芯電源タイプ電源コード使用場所屋外作業温度範囲(℃)-20~45RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80材質(ステー)鉄電球の種類LED照射角度(°)約30
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83
GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 50W 7300LM 通気弁付 大型放熱フィン 広角ワイド照射
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状
・高照度LEDチップを144個使用。120°の広角照射で広範囲に光が届きます
・背面を覆う大型フィンが熱発散を助け、熱によるLEDの故障リスクを抑制
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
用途駐輪場・駐車場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質灯体:ADC12アルミニウム+ガラス、ステー:鉄質量(kg)約2.65使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)50角度(°)ステー調節:約180コード長さ(m)約5/3芯(アース線付)全光束(Lm)約7300(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×181×70ランプ効率(Lm/W)145芯数3電源タイプ電源コード式設置場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×144個防水性IP66(生活防水)電球の種類LED照射角度(°)約120
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)色白タイプ本体のみスイッチなし定格電圧(V)AC100/200兼用電線長さ(m)1.5芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色光源寿命50000時間電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71電球の種類LED
日動工業日動工業 LED作業灯
軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。電球の種類LED
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持!
・防水等級IP66!屋外でも使用できる!
・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。
・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に電球の種類LED防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)30全光束(Lm)約4500コード長さ(m)約2(アース線付き)入力電圧(V)AC85-265周波数50/60Hz兼用ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)LEDチップ×112演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)ステー調節:約300使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36本体質量(kg)約0.95材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書芯数3芯電源タイプ電源コード式(プラグ無)使用場所屋外
1個
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP66消費電力(W)60電源タイプ有線(※充電式ではございません)定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)電源コード(m)約2(アース線付)入力電圧(V)AC85~265周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)170発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)294(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70本体質量(kg)約2.55材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)100コード長さ(m)約2 (アース線つき)全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる)本体質量(kg)約3.4入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8ランプ効率(Lm/W)170発光色電球色(3000K)光源LEDチップ×600個電源タイプ電源コード式使用場所屋内作業温度範囲(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>80材質(ステー)鉄電球の種類LED照射角度(°)約120材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス角度調節(ステー)約180
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。
看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水・防雨電源タイプ電源コード式材質(本体)アルミニウムケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65芯数3プラグアース付き防雨型電源(AC V)100色温度(K)5700演色指数(Ra)80
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ質量(kg)2.4電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400保護等級IP65芯数3(2芯3芯兼用プラグ)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110電源タイプ電源コード式使用場所室外LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110明るさ(Lm)5500取扱説明書(0.8MB)演色指数(Ra)83電球の種類LED
1台
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用
【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。色ナチュラル/ブラッククランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)AC100保護等級IP54色温度(K)6500寿命光束維持時間:20000時間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外配光角度(°)約120光色昼光色関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)電球の種類LED
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ質量(kg)1.7電圧(V)AC100口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)100電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110取扱説明書(0.7MB)演色指数(Ra)83
1台
¥6,598税込¥7,258
当日出荷