幅広エアーノズルのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
110件の「幅広エアーノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「幅広ノズル」、「ワイドノズル」、「スリットノズル」などの商品も取り扱っております。
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ) いけうちランキング1位
・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却ねじサイズR3/8全長×幅W(mm)90×121ノズル口径(Φmm)1トラスコ品番485-0661質量(g)62種類フラット空気消費量(NL/min)1250(0.3時)ノズル取付部R3/8
1個
5,998税込6,598
当日出荷

エアーノズル/フラットタイプ(樹脂) エバーロイランキング2位
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。取付サイズR1/4材質樹脂質量(g)15種類フラット耐熱温度(℃)110
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

【オーダー】水切り・乾燥エアーノズル 幅広タイプ エバーロイランキング3位
ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。 スプレー全幅における驚異的な均等性。 完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。材質SUS304サービス分類オーダー・加工
1個
77,980税込85,778
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

エアダスター ジョプラスター(R2) ジョプラックスランキング4位
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【オーダー】ブロワー(ブロアー)エアー専用エアーノズル 幅広タイプ エバーロイランキング5位
ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。 流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。厚さt(mm)3材質SUS304
1個
139,800税込153,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため乾燥作業等に最適なノズルです。
ノズル長(mm)約60ノズル口径(Φmm)約1×28接続口20型プラグ材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
1本
879税込967
当日出荷

幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
用途水切り乾燥、清掃に。ねじ径PT1/4おねじ幅(mm)42径(Φmm)(通路)0.8材質ABS樹脂最高使用圧力(MPa)0.7穴数(ノズル)16空気流量(L/min)246(0.2MPa)適合流体空気
1個
899税込989
当日出荷

16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番393-8671材質PPS樹脂質量(g)30種類フラットねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)90孔径(Φmm)×数1.0×16耐熱温度(℃)130空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4ノズル幅(mm)42
1個
2,298税込2,528
当日出荷

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。 耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。取付サイズR1/4材質アルミニウム種類フラット耐熱温度(℃)200
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。 フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 カット面形で広角に噴射します。
長さ(mm)41(セット時)ノズル口径(Φmm)1×16取付ねじG1/8適合601AXE-BETAトラスコ品番353-1015質量(g)22使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)275騒音値(dB)68(A)
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。 コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。 高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却にタイプブロワ仕様材質金属(ステンレス鋼304)形状扇形タイプ最高使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)400
1個
2,413税込2,654
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


電気を通しにくい為、電気製品回りなどに最適。エアーがフラット状に出る。
材質ポリアセタール(POM)最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)2ノズル取付口1/8PF28
1個
499税込549
当日出荷

1個
4,498税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/2システム
1パック(2個)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。種類フラットねじ径R1/8トラスコ品番364-0710幅(mm)24全長(mm)30質量(g)4空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)ノズル取付部R1/8
1個
1,398税込1,538
当日出荷

取りはずし可能です。 動くため、向きの調整可能です。 材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。
寸法H'(mm)12.0材質ポリアセタールサイズ1/4品名スイベルノズル寸法D(mm)5.0寸法W(mm)46.0寸法h(mm)41.0寸法H(Φmm)16.0ノズル幅(mm)41
1個ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,198税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。
用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばし、エア冷却、剥離、エアカーテンなどトラスコ品番114-4836幅(mm)42全長(mm)35材質/仕上PPS質量(g)9使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0適合流体コンプレッサーエアノズル取付口R1/4
1個
2,198税込2,418
当日出荷