- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- 平型ピンセットのおすすめ人気ランキング
平型ピンセットのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新103件の「平型ピンセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンセット 先端平型」、「ピンセット 平」、「フィルターピンセット」などの商品も取り扱っております。
先が平たくなっている切手タイプです。
用途小物つまみ作業。全長(mm)120トラスコ品番270-9074材質SUS430幅(mm)11質量(g)13先端寸法(mm)8
1個
¥249税込¥274
当日出荷
フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。全長(mm)125幅(mm)先端部:8。後端部11質量(g)22トラスコ品番493-6426材質ステンレスタイプ切手用表面処理フッ素加工処理アズワン品番1-2130-03
1本
¥989税込¥1,088
当日出荷
先端がヘラ状でシール(フィルム)はがしに最適なピンセット。
幅広い用途に使えるヘラ型。
ハンダボールなど、つかみにくい対象物も安定して保持できます。
全長(mm)118トラスコ品番370-8322材質ステンレス質量(g)15先端幅(mm)2(R型)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
先が平たく斜めになっているので、ビーズ等を確実にキャッチできます。ヤニやのりが付きにくく、手ざわりの良いフッ素加工処理を施しています。ビーズやその他、小さな異形物をつかむのに便利です。
用途ビーズやその他、小さな異形物に対する細密な作業等。形状傾斜型全長(mm)約95材質ステンレス鋼SUS420J2加工フッ素加工処理
1本
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
全長(mm)130材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強耐熱温度(℃)260~300
ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm)11×114質量(g)6先端寸法(mm)9×12×0.18t
先が平たくなっているので切手の収集に便利です。紙細工などにも利用できます。
用途切手の収集や紙細工に便利です。タイプ切手用全長(mm)125幅(mm)11先端幅(mm)8質量(g)22トラスコ品番493-6787材質ステンレス
1本
¥289税込¥318
当日出荷
Ideal-Tek耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。
弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125色黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)先端幅(mm)Z:6(幅広R型)アズワン品番64-8896-98RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
TGK(東京硝子器械)ウェハー用フラットピンセット
普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(先端)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン耐熱温度(℃)350[瞬時]、180[常時]タイプウェハ用制電タイプ