- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- シュレッダー・薪割機
- 庭木シュレッダーのおすすめ人気ランキング
庭木シュレッダーのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新85件の「庭木シュレッダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材シュレッダー」、「木材チップ機械」、「藁切りカッター」などの商品も取り扱っております。
●剪定したかさばる枝木を手軽に粉砕して減容できるガーデンシュレッダーです
●剪定後のかさばる枝木を手軽に粉砕できます(1/10サイズ)
●投入される枝木に対する刃物の角度を鋭角にすることで強力な引込力を実現しており、少ない力で投入口へ押し込めて粉砕作業が楽になります
●粉砕中にモーターに負荷がかかりすぎると自動的に電源がオフになり本体を守る安心機能付です
●粉砕された枝木が納まる便利なシュレッダーボックスが付いています
●枝木が短くなった時に便利な押込み棒が付いています
用途剪定後の枝木の粉砕付属品保護めがね×1・押込み棒×1・替刃×2・ツールセット×1式材質ホッパー・シューター:PP/シュレッダボックス:PP/ブレード:鉄質量(kg)14容量(L)(シュレッダーボックス)50電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1450回転数(min-1[r.p.m])4050コード長さ(m)5定格電流(A)15型番GS-2010電源(単相/V)100枝外径(Φmm)(最大粉砕)25絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4050取扱説明書(1.53MB)
1台
¥41,980税込¥46,178
欠品中
●剪定した枝木を静かに強力に粉砕して減容できる住宅地などでも気軽に使える静音タイプのガーデンシュレッダーです
●ギヤ式なので粉砕音が静かなのに強力なため音が気になる住宅地での枝木の粉砕に適しています
●枝木は大きめのチップに粉砕されるので雑草や乾燥防止のマルチング材に活用できます
●粉砕中にモーターに負荷がかかりすぎると自動的に電源がオフになり本体を守る安心機能付です
●粉砕された枝木が納まる便利なシュレッダーボックスが付いています
●枝木が短くなった時に便利な押込み棒が付いています
用途剪定後の枝木の粉砕付属品押込み棒×1・ツールセット×1式・保護メガネ×1・クリップ(ポリ袋取付用)×1・パイプ(ポリ袋取付用)×1セット内容保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ材質ハウジング:PP/シュレッダボックス:PP/ギヤ刃:鉄質量(kg)19.8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])60電源単相100Vコード長さ(m)5切断能力(mm)30型番GS-2020電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])60取扱説明書(1.63MB)
1台
¥52,980税込¥58,278
当日出荷
トルクが大きい為、起動や粉砕がスムーズで枝づまりが少ない。自動巻き込みするので、枝を押し込む必要が無い。受け金具形状に工夫がある為、枝の噛み込みが少なく、また受け金具の摩耗も少ない。組立が簡単で、すぐに作業を行える。受け金具の締め付け過多が出来ない構造の為、刃の受け金具噛み込みが少ない。脚組みがしっかりしている為、足場の悪い環境でも作業可能。ローラーミル刃で、35mmの太枝も強力粉砕。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。セット内容押し込み棒、保護メガネ、スパナ2本、六角レンチ1本質量(kg)26容量(L)55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×615×855保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥46,980税込¥51,678
5日以内出荷
上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。
チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。
タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼消費電力(W)1450電源家庭用電源AC100V本体質量(kg)12.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
1台
¥29,980税込¥32,978
5日以内出荷
最大30mmの太枝も強力粉砕できる。園芸ゴミをまたたく間に1/6サイズに。2重安全装置付きで安心。モ過剰な負荷がかかるとモーター過負荷防止ブレーカーが働き停止する。本体カバーを取り外すと、安全装置が働き電源スイッチを入れても作動しない。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。付属品本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1質量(kg)18容量(L)粉砕バッグ:60電流(A)15消費電力(W)1500電源AC100V(50/60Hz)能力最大破砕:生木小枝(直径30mm)コード長さ(m)4無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(無負荷時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×510×885定格時間(分)25(※気温20度基準)アズワン品番64-3282-26取扱説明書(0.97MB)
1台
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
ギアブレードでパワフル&静音。安全ロック機構。便利な収集ボックスタイプ。大容量の枝も約1/8に粉砕。収集ボックスをロックしないと作動しない安全設計。最大粉砕径は、約Φ35mmです。
用途園芸用粉砕機。付属品押し込み棒、ゴーグル、手袋質量(kg)約28.5出力(W)1500容量(L)収集ボックス:60電源(V)100・50/60Hz本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×480×930電源コード(m)(本体コード)約10能力(Φmm)粉砕:~35(生木の場合)定格時間連続材質(ブレード)特殊鋼ギア刃安全機構モーター焼損防止機構、安全装置スイッチレバー
1台
¥66,980税込¥73,678
3日以内出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400寸法(mm)(ホッパー)120×110×70クランプ幅(mm)35質量(kg)2.7仕様手動式トラスコ品番390-7716
1台
¥79,980税込¥87,978
当日出荷
YARD FORCE枝シュレッダー用替刃です。
刃は2枚セットとなります。
枝シュレッダーに装着されるは2枚となります。
セット内容刃×2枚、枝シュレッダー×2材質スチール
1台
¥3,000税込¥3,300
当日出荷
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)質量(kg)1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70試料質量(g)約5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66,980税込¥73,678
当日出荷
大阪ケミカルプラスチックカッティングミル
硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。
用途各種樹脂試料等の粉砕に。付属品フィルターメッシュ(20・40・60)材質粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11)容量(mL)150消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100V 50/60Hzアズワン品番5-3410-01質量(kg)13トラスコ品番752-5079ホッパーサイズ(mm)Φ62×122
1台
¥429,800税込¥472,780
5日以内出荷
大阪ケミカルプラスチックカッティングミル用ホッパー
仕様PLC-2M用ホッパー(フタ付き)アズワン品番5-3410-11ホッパーサイズ(mm)Φ62×122
1個
¥35,980税込¥39,578
5日以内出荷
IKA万能粉砕機
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01仕様本体(M21カッタ-付)材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.6容量(mL)(粉砕室)250外形寸法(mm)170×170×350電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.5(3Pプラグ)回転数20000rpm
1台
¥1,198,000税込¥1,317,800
63日以内出荷
キンボシエンジン式チッパーシュレッダー
小型でコンパクトなのにハイパワー。最大40mmの太枝も強力に粉砕。
用途園芸用粉砕機。仕様粉砕部(粉砕刃):刃物用特殊鋼 リバーシブルブレード2枚付属品手袋、フェイスガード、聴覚保護具、収納バッグ質量(kg)約55本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1220×500×1130動力エンジン部:4サイクルOHV/163cm3、ブリッグスXR750(タンク容量3.1L)能力(Φmm)粉砕:約40出力(kW/min-1)エンジン部:3.3(馬力4.5)/3600
1台
¥209,800税込¥230,780
4日以内出荷
セフティー3ガーデンシュレッダー
庭木の剪定後に出る枝木をコンパクトに粉砕し粉砕後は可燃ごみとして出すことも出来ます。剪定後の枝木を楽に粉砕します。家庭用100V電源で使用できます。枝葉をまとめて切り砕く強力カッターです。危険防止のため緩んでいる場合は作動しないスクリューネジです。女性にも簡単に移動できるキャスター付です。
用途枝木の粉砕。仕様モーター焼損防止サーキットブレーカー付寸法(mm)970×550×520質量(kg)12.1周波数(Hz)50/60電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)1200能力生枝木粉砕:最大25mm
1台
¥32,980税込¥36,278
当日出荷
京セラインダストリアルツールズ替刃セット
大竹製作所クローラカッター
どんな地形でも安定走行の抜群の機動力。
傾斜・畦越え・軟弱地も安定走行・移動作業の安全性や能率がアップ。
トラックへの積み下ろしも安全ラクラクです!
仕様跳ね出し距離(m):6(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)、能率(kg/h):2500(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)質量(kg)163全長×全幅W×全高(mm)1980×700×1145エンジン回転数(min-1[r.p.m])1950主な使用エンジン空冷4サイクルガソリンエンジン181cc(メイキ)主軸回転数(min-1[r.p.m])950~1000エンジン最大出力(kVA[PS])-[6.3]ロール幅(mm)190切断寸法(mm)35, 45, 70, 90(初期設定90)走行速度(km/h)前進:1.8・3.6、後進:2.2
1台
¥429,800税込¥472,780
6日以内出荷
大竹製作所キャリーカッター
移動してその場で作業。カッターを外せば作業車、運搬車として年中使えます。
仕様跳ね出し距離(m):6(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)、能率(kg/h):2500(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)質量(kg)100全長×全幅W×全高(mm)1895×773×1000エンジン回転数(min-1[r.p.m])1950主な使用エンジン空冷4サイクルガソリンエンジン181cc(メイキ)主軸回転数(min-1[r.p.m])950~1000エンジン最大出力(kVA[PS])-[6.3]ロール幅(mm)190切断寸法(mm)35, 45, 70, 90(初期設定90)
1台
¥339,800税込¥373,780
6日以内出荷